38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔 仕様前後つまみ式 材質ABS樹脂 ホワイト 種類丸型レジスター 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ式レジスター モノタロウ 動画あり
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター 種類角形レジスター 材質ABS樹脂 ホワイト 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 仕様通気量調整:4段階 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様自然給気用/操作部脱着式 材質樹脂 取付壁面・天井面取付兼用型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂 仕様自然給気用/操作部脱着式 取付壁面・天井面取付兼用型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。
用途自然換気孔 種類角型レジスター 材質ABS樹脂 寸法C(mm)50 ホワイト
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
仕様自然給気用 材質樹脂 取付壁面取付用
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック網付です。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付
材質樹脂 仕様自然給気用 取付壁面取付用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン 材質ABS樹脂 アイボリー 種類角型レジスター 関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
材質樹脂 仕様自然給気用 取付壁面取付用 呼び径(Φmm)150
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質アルミ 仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。 スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。 前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。 また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。 尚、取り付けビス4本付きです。
用途自然給気用室内換気孔 種類角型レジスター 材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS 寸法C(mm)50 寸法E(mm)1.8 ホワイト 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付 材質オール樹脂製 ブラック タイプスタンダードタイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し 材質ABS樹脂製 タイプスタンダードタイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付 材質オール樹脂製 ブラック タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 ホワイト タイプ差圧式タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 呼び径(Φmm)150 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

自然給気レジスター。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様高性能フィルター付 材質オール樹脂製 ブラック タイプ高性能フィルタータイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ高性能フィルタータイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック吸込みグリル (風量調整シャッター付・着脱式前面フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口 材質ABS樹脂 付属品ビス付
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・給気清浄フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・給気清浄フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック給排気グリル (風量調節シャッター付・フィルター付)
エコ商品
●天井・壁用。 ●シャッター付・フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター)
エコ商品
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●消臭フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)