4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など) 粒度、硬度A30R・BF 外径(mm)305 厚さ(mm)4 穴径(mm)30.5 タイプ金属用 最高使用周速度(m/s)100
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度30 厚さ(mm)4 砥粒A
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など) 最高使用周速度(m/s)100
1枚ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)