粒度36
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)22
厚さ(mm)4
トラスコ品番767-5780
適合ツールG15SP、G15YE
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材AWA
シリーズレヂボンエース
ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
モーターブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連キーワード