53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状レジューサー 呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1 1/2 材質亜鉛 接続ねじ種類PT(めねじ) 種類ねじ込み継手 使用流体 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SCS13A 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
225 税込248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AirTACレジューサー
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格レジューサ― RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状レデューサー 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT
1個
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁性がある樹脂製。 適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。 穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。 ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。 (ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様樹脂型
1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)日特ネジ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)日特ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

コバルテックレジューサー A→C
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)Cロットネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷

コバルテックレジューサー C→M27
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)Cロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
1個
9,698 税込10,668
15日以内出荷

コバルテックレジューサー A→M27
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状レジューサー 最高使用温度(℃)300
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状ソケット 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コバルテックレジューサー M27→A
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷

コバルテックレジューサー A→M18
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M18ネジ
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コバルテックレジューサー M27→C
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。 変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状レジューサー 寸法L(mm)64.5 寸法d(mm)14 寸法l(mm)52 寸法b(mm)8 最高使用温度(℃)300 六角対辺H(mm)32 六角対辺H1(mm)30 定格圧力(kg/cm2)350
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 寸法L1(mm)16 材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
機能漏れ検査機能 仕様LIA検定品
1箱(40個)ほか
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス 機能漏れ検査機能
1箱(20個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ側がおすねじです。めすねじの内ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス 機能漏れ検査機能
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ側がめすねじです。おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
検定LIA検定品 機能漏れ検査機能
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状異径ソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)