「レジ袋 黒色」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。 本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等 材質HD 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)180×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
139 税込153
当日出荷

中身の見えないサニタリー袋
材質HDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
139 税込153
当日出荷

スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380 質量(g/袋)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱レイヨン社製遠赤外線セラミックス練り込み糸セラフィ使用。天然抗菌剤キトサン練り込み糸ニューターフェルパークリン使用。指先ワイド設計で指通りなめらか履きやすい。
用途冬場の作業、レジャーに最適 指タイプ5本指 サイズ(cm)25~27 材質アクリル・ナイロン・ウール・ポリエステル・ポリウレタン タイプ五本指 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2足)
1,590 税込1,749
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。
材質LLDPE 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)320×380 アズワン品番64-1136-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
169 税込186
当日出荷

パーソンサニタリー&エチケット袋
エコ商品
取り付け・処理時に便利な取っ手付きのトイレポット用ゴミ袋。
材質高密度ポリエチレン 入数(枚)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
149 税込164
当日出荷

トルネコンビニバッグ
エコ商品
コンパクトに折りたためて持ち運び便利内ポケット収納袋付きバッグコンビになどのちょっとしたお買物に最適2Lペットボトル約3本まで耐えられます
材質ポリエステル 幅(mm)約280 ブラック 高さ(mm)約520 容量(L)約12 耐荷重(kg)6 マチ(mm)約120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)アルミローテーブル大
エコ商品
ギア重量を減らしたアウトドアに最適なテーブルです。二人で、みんなで囲んで使うのに便利なサイズ。チェアに座って使える高さで作っています。天板とフレームには耐水性と耐熱性を兼ね備え、更に超軽量なアルミ合金を採用。軽くてしっかりした作りです。
付属品本体、収納袋、取扱説明書 材質アルミニウム 質量(kg)1.45 ブラック 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×150×60 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×455×400
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ギア重量を減らしたアウトドアに最適なミニテーブルです。天板・フレームには耐水性と耐熱性を兼ね備えたアルミ合金を採用。なにより軽いのでツーリングキャンプやバックパックキャンプに最適です。地面から程よい高さとソロテントにしっくりくるサイズ感です。
付属品本体、収納袋、取扱説明書 材質アルミニウム 質量(kg)0.82 ブラック 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×60 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×340×310
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい通気性の良い立体ショルダーとリュックパットを採用ヘルメット・フルハーネス・防護マスクなどたっぷり収納サイドポケットには、水筒・工具・折り畳み傘も収納可能チェストベルトがあり体によりフィットして背負いやすい
用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー・非常袋 材質ポリエステル タイプリュックタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×22×52 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、通気性
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

RS Pro 7 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続この磁気ブザーコンポーネントを使用すると、電気機器又は回路に簡単にサウンドトーンを設定できます。94 dB の高サウンド出力の連続音を生成します。 このピエゾブザーは、内部回路と 2000 Hz → 2.6 kHz の周波数範囲により、 DC 電流で動作します。さらに、黒色の Noryl 素材でできた円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性に優れています。また、基板に直接実装できるだけでなく、量産向けにウエーブはんだ付けが可能です。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、品質と安全性について厳しくテストされています。-30 → +70℃ の温度範囲での使用に適しており、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器や電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流: 30 mA 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 7 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHz スルーホール取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 7V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト ・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能 ・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能 ・停電時でも太陽光で日中充電が可能。 ・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。 ・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース 材質鉄+ABS+ナイロン 質量(kg)約5.8 出力USB:5V/1A(4台同時に充電可) 幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階) 容量(kg)砂袋:10まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303 発光色昼光色 高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可) 充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24 モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角) バッテリー容量(mAh)5000 充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A 効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード) 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13 照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷