生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。ゆったり、たっぷりのビッグサイズ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
厚さ(mm)0.022
コンパクトに収納できるロール状のレジ袋。
1ロール30枚巻きでミシン目でカットして使用できます。
約100×50mmのコンパクトさで、毎日の買い物などの持ち歩きに便利です。
買い物などの使用後はゴミ袋として使用できます。
車内用ゴミ袋、ペットのうんち処理袋等用途もいろいろ。
強度に優れた丸底タイプです。
こちらはバイオマス商品です。
混率(%)HDPE(バイオマス30配合)
寸法(mm)(1ロール)100×50/(袋展開時)370×250
色乳白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190159
バイオマス配合率(%)30
1ケース(1袋×60袋)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード