カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(59)
    • 防錆・潤滑・クリーナー(6)
    • エンジンオイル(29)
    • 添加剤(16)
    • ギアオイル(5)
  • 船舶用品・漁業資材(438)
  • バイク部品(335)
  • パソコン/周辺機器(125)
  • 家電(118)
  • 学童・教育用品(94)
  • 自動車補修部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 自転車部品(55)
  • カー用品(54)
  • 厨房用品(53)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 研磨材(46)
  • 清掃用品(44)
  • 安全保護具(42)
  • 電動工具(40)
  • 空調・電設資材(39)
  • 建築金物(37)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 機構部品(35)
  • 測定用品(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • 医療(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 物流用品(22)
  • ヘルスケア(22)
  • 介護用品(20)
  • 作業服(20)
  • 照明(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 制御機器(13)
  • 日用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 事務用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 防犯用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 農業機械(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農具(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レスポ」の検索結果

2,341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタン配合 マシンスプレー RS-430 ATI RESPOチタン配合 マシンスプレー RS-430 ATIRESPO(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー 「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。 耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。
用途機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。 金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。 極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。 グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。比重0.87(15℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
RESPO EMD 添加剤 RESPORESPO EMD 添加剤RESPO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(300mL)
当日出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
防錆スプレー RS-930S RESPO防錆スプレー RS-930SRESPO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(420mL)
当日出荷
防錆効果と潤滑性能を兼ね備えた、セミウェットタイプ防錆被膜形成スプレー。 工業用途から自動車まで、あらゆる条件に対応。 無色透明でツヤのあるしっとりとした仕上がりが、パーツの質感を向上させます。
用途金属および精密機械の保存防錆処理。機械・工具類の防錆処理。 パーツ類保存中の防錆処理。自動車・バイク・自転車の防錆処理。成分防錆剤、鉱油、化学水素系溶剤塩水噴霧48時間(JIS K2246)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
RESPO Sタイプ 10W-40 RESPORESPO Sタイプ 10W-40RESPO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
4日以内出荷
スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。
SAE10W-40APISM/CFベースオイル化学合成油タイプ化学合成油適合車種ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マシンスプレー RS-330A RESPOマシンスプレー RS-330ARESPO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(300mL)
当日出荷
あらゆる箇所の潤滑に、低粘度粘弾性油膜形成スプレー。 粘弾性油膜を形成する「RESPO(レスポ)」を使用。 従来品の10~50倍の長期潤滑性能と防錆効果を持ち、ゴム・樹脂を侵さない強力油膜形成スプレー
用途あらゆる機械の摺動部の潤滑(ゴム・樹脂パーツ部にも使用可)。金型のパンチ / 切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)。工具・エアー工具類のメンテ用。自動車、バイク、自転車等のメンテ用。Vベルトひび割れ・鳴き防止など。比重0.814(25℃)引火点(℃)-104(LPG)、198(原液)外観淡褐色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
RESPO Kタイプ #30 5W-30 SP RESPORESPO Kタイプ #30 5W-30 SPRESPO(32件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(3L)
当日出荷
軽自動車専用設計 走行距離の多い車両に。 「RESPO」と「RESPO チタン」のW効果で、軽自動車特有の高回転域においても強力な油膜を保持全ての軽自動車におすすめします。
SAE5W-30APISP Gradeタイプ全合成油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3Lベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
RESPO AT 添加剤 RESPORESPO AT 添加剤RESPO(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(300mL)
当日出荷
ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。
適合車種全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)使用の目安オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイルYAMAHA(ヤマハ)(367件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(1L)ほか
当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス スポンジホルダー LEC(レック)ステンレス スポンジホルダーLEC(レック)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
錆びにくく丈夫な18-8ステンレスを使用しています。シンク周りに吸盤で簡単に取り付けられます。
用途シンク周りに。材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂仕様ステンレス寸法(mm)60×55×95H質量(g)33タイプスポンジホルダー取付け方法吸盤耐荷重(g)500
ビーム形LED電球 オーム電機ビーム形LED電球オーム電機(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用)エーモン(29件のレビュー)
249税込274
1枚ほか
当日出荷
外装パーツ用。 効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどにホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
SUIグート ワイヤーたわしラック 和平フレイズSUIグート ワイヤーたわしラック和平フレイズ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック 用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製 ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)186×99×65質量(g)120
RESPO Vタイプ SN 5W-40 RESPORESPO Vタイプ SN 5W-40RESPO(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。
SAE5W-40APISN適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用モノタロウ(127件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(149件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコムMiracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイントエレコム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
OpenRun ShokzOpenRunShokz
16,255税込17,881
1個
当日出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホンBluetoothVer5.1連続再生時間最大8時間装着方式両耳接続方式Bluetoothイヤホン形状ネックバンド型充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)対応OSiOS、Android、macOS、Windows防塵防水性能IP67セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書材質フルチタン、シリコンラバー再生周波数帯域(Hz)20-20k感度105±3dB特性マイク特性: -38dB±3dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP充電電圧(V)5±5%スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%使用周波数(MHz)2400-2483.5バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)160待機時間約10日間(約240時間)マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130質量(g)約26対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
インクジェット複合機 TR9530a Canonインクジェット複合機 TR9530aCanon
39,980税込43,978
1台
当日出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193エコマーク認定認定解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99枚液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェットインク5色ハイブリッド自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096色数5色(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 029
タイル用メラミンスポンジ E-Valueタイル用メラミンスポンジE-Value(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
洗剤不要、水だけで汚れを落します。本品を水に含ませ、汚れた部分をこすり、浮き出た汚れは乾いた布で拭取って下さい。 タイル、ガラス製品、鏡、ステンレスの汚れ落としにも最適です。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。ホワイト幅(mm)110高さ(mm)280質量(g)20奥行(mm)31寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×110×31適合用途玄関・タイル掃除
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA(1件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED
SUIグート コンパクトラック 和平フレイズSUIグート コンパクトラック和平フレイズ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
シンクラック スポンジ置き ステンレス 洗剤ラック コンパクト 用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ洗剤1本とスポンジ2個、タワシ1個をコンパクトに収納できるシンクラックです。仕切り付きなので収納したい物がバラバラになりません。仕切りは取り外すこともできます。通気性の良いワイヤー製! ワイヤー製なので水切れが良く、通気性にも優れています。ステンレス製なのでさびにくく、清潔にお使いいただけます。取り付け楽々簡単に取り付けできる吸盤式です。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)196×97×80質量(g)120
アズマジック ステンレススポンジ4P アズマ工業アズマジック ステンレススポンジ4Pアズマ工業(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
水に濡らしてこするだけ。コゲ・サビ・水アカ等頑固な汚れを落とす。
材質ポリウレタン・ポリエステル・ステンレス質量(g)54寸法(cm)約10×9.5繰り返し・詰め替え対応
スーパーソフト ニューレジストンスーパーソフトニューレジストン(8件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼など
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
当日出荷
【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
シンクまわり用ステンレスのサビ・水アカ汚れ落し アイオンシンクまわり用ステンレスのサビ・水アカ汚れ落しアイオン
799税込879
1個
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ寸法(mm)ウエット時:約75×45×10耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
アットアクア ステンレス製スポンジホルダー パール金属アットアクア ステンレス製スポンジホルダーパール金属
689税込758
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル耐荷重(g)300
Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会Bluetoothワイヤレスイヤホン平野商会(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA接続方式BluetoothVer5.3寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2送信出力class2S/N比90db±2充電時間(分)約50(連続使用時間約110)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200充電可能回数イヤホン・ケースともに300回RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16×2通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)イヤホン形状カナル型対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
ステンレスガソリン携行缶 Meltec(大自工業)ステンレスガソリン携行缶Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)(鋼板)0.8シルバー規格KHK、UN危険物の類別非危険物
インクジェットプリンター CanonインクジェットプリンターCanon(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
大量印刷を一度に「大容量給紙」 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)商品タイププリンターブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)プリントヘッド(総ノズル数)4096最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙給紙方式後トレイ、カセット液晶モニター2行液晶対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBKプリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚インク残量検知機能ドットカウント方式稼動音(dB(A))約50.5動作温度範囲(℃)5~35動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9TEC値約0.14kWh電源(V)AC100(50/60Hz)仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)エコマーク認定認定インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可エコマーク認定番号18 155 074
スポンジたわしソフト 5P キクロンスポンジたわしソフト 5Pキクロン
739税込813
1パック(5個)
当日出荷
キズを付けずに高い洗浄力です。異物混入対策に有効なブルーの不織布と、水切れ泡立ちに優れたスポンジを組み合わせています。
用途ステンレス、プラスチック、ガラスの洗浄に。仕様研磨粒子なし不織布材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラック パール金属デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラックパール金属
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル仕様ステンレストレー付質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×75耐荷重(g)約500
拡声器スピーカー ワイヤレス サンワダイレクト拡声器スピーカー ワイヤレスサンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間バッテリー容量(Ah)【拡声器スピーカー部】2.6、【ワイヤレスマイク】0.5S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)取扱説明書日本語取扱説明書あり動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
お風呂 フック レバー式 (吸盤) LEC(レック)お風呂 フック レバー式 (吸盤)LEC(レック)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!
用途ブラシやスポンジの収納に仕様お風呂用材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)45×30×75質量(g)38タイプフック耐荷重(kg)2取付け方法吸盤
激落ちくん キューブ LEC(レック)激落ちくん キューブLEC(レック)(14件のレビュー)
339税込373
1袋(30個)
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす魔法のスポンジ。お馴染みの激落ちくんシリーズ ドイツ生まれの新素材。洗剤なしでステンレス・ガラス・陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにします 水をふくませて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落とし、その際、カスが出て摩耗する使い捨てクリーナーです 使いやすいサイズにカット済み 1個のサイズ4x4x2.9cm たっぷり30個入りです
用途食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに。材質メラミンフォームシリーズ激落ちくん寸法(cm)4×4×2.9
低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)低反発ウレタンフォームWAKI(和気産業)(29件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
クリーナースポンジ サンフレックスクリーナースポンジサンフレックス(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。外径(Φmm)75厚さ(mm)5最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
アットアクア ステンレス製洗剤・スポンジラック パール金属アットアクア ステンレス製洗剤・スポンジラックパール金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗剤とスポンジをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×70×80耐荷重(g)300
ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコムネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダーエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。
用途GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。 アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。 シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。 カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。 首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。 首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。 ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。 付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレスブラック対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canonコンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500Canon
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Wi-Fiで簡単プリントスマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップLサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)液晶モニターカラーTFT液晶3.5型無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)解像度300×300dpi(印刷)対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)インターフェースUSB Type-C(データ転送用)印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書
...