JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)4900
使用荷重(N)980
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用
仕様リング:2t用、フック:0.5t用
トラスコ品番815-7642
質量(kg)4.5
長さ(m)2
使用荷重(t)2
ロープ径(Φmm)9
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

カードーリー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
用途事故車の移動に(2個セット)
最大荷重(kg)450/1台
本体質量(kg)10/1台
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。
仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)
トラスコ品番461-4780
材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ
長さ(mm)(吊手)1570
幅(mm)2200
質量(kg)65
ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70
最大使用荷重(t)4
網目(mm)120
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト厚(mm)9
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。
移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動に
トラスコ品番494-7011
セット内容4点セット
質量(kg)11
タイプノーマーキングキャスタータイプ
使用荷重(t)0.15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)263×263×88
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。
仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)
トラスコ品番461-4771
材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ
長さ(mm)(吊手)1460
幅(mm)2050
質量(kg)60
ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70
最大使用荷重(t)4
網目(mm)120
1個
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別両端アイ型
材質高強力リサイクルポリエステル糸
規格適合品
等級JIS最高レベル4等級
レッカー車に必須のロードサービス用品、ベルト厚8mmの極厚仕様!Dリング接続部にはベルト補強!ハードな作業に対応しています。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールや車体へのダメージも回避できます。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途事故車や故障車のウインチ引き上げ・タイヤ固縛作業など、様々な用途で。
厚さ(mm)8
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)1
使用荷重(kg)1600
端末仕様Dリング
破断荷重(kg)4800
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード