20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~180(凍結不可) 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)等の流体に使用できます。60万回以上の開閉作動をクリア。従来比3倍の耐久性を実現しました。弁体摺動部に「ANTI STICKING MECHANISM」を採用し、耐スケール性従来比3倍以上を実現しました。内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上しました。カートリッジ式部品の採用により、メンテナンス性が大幅に向上しました。PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上しました。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます。(コイル横向きの場合は0.03~1.0MPa)。取付姿勢は水平・垂直自由です。(ただし、コイル上向きに対して90°以内)
材質ステンレス 種類電磁式 保護構造標準、防塵、防まつ ソレノイド数ダブルソレノイド 使用温度(℃)5~180 駆動形式パイロット式 接続Rc(R) 適合流体空気、水、油、ガス、蒸気 アズワン品番64-1036-31
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート 材質(本体)CAC 流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類電磁弁 形式パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番382-2478 全長(mm)140 高さ(mm)187 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)フッ素樹脂(PTFE) 材質(弁箱)ステンレス鋼
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空気・水・蒸気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa)0.05~1
1個
18,571 税込20,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ピストン式 使用温度範囲(℃)180 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可) 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 作動方式通電時開型 最高温度(℃)180 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(弁体)SCS 材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(弁箱)SCS 最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKD CADデータあり
作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2 作動区分ノーマルオープン形 耐圧(MPa)4(水圧にて) 使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5 取付姿勢自在 駆動方式ダイアフラム 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa) 周囲温度(℃)-10~60
1個
13,328 税込14,661
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ピストン式 電圧(V)AC100・50/60Hz共用 保護構造耐じん・防まつ型 定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用 最高温度(℃)180(凍結不可) 接続JIS Rc 保護等級IP64 材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)SCS14A 材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(弁箱)SCS14A 弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。 材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス 流量(NL/min)90~120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)