加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。
ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。
耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。
白色の総ベタ印刷をしています。
構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料成績書
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料成績書
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。
シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。
レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。
セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。
内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)
農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)
液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)
米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
性能耐寒性(冷蔵)、レトルト(120℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、角Rカット4ヶ所、ノッチ加工(U型)
形状三方シール袋
関連資料成績書
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
白印刷を施したを施したハイレトルト三方シール袋。ハイガスバリアのアルミ箔を使用し ています。
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色シルバー
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)常温
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
入数(枚)50
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)。液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)。米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
素材の旨味を生かしたレトルトごはん
ハラール認証取得済み。
パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて31か国語対応。
幅(mm)490
高さ(mm)220
奥行(mm)275
内容量(g)230(1食あたり)
レトルト殺菌 7年保存のふんわりパン(※改行も修正)
賞味期限は7年間、開封後すぐ食べられる調理不要(水や熱等不要)で、コンパクトなレトルト容器採用で、被災時に困りもののゴミ処理においても優れものです。
独自のレトルト加工技術を駆使し、食品安全マネジメントシステムの国際規格に整合した東京都食品衛生管理認証を取得した工場で製造。美味しさにごだわる他にも安全面を最重視しています。
インバウンド対応として、パッケージ裏面に味・製品情報を「英語表記」を入れる他、QRコードを読み取ることで、世界31か国語での多言語対応しています。
幅(mm)525
高さ(mm)215
奥行(mm)465
内容量(g)100(1袋あたり)
7大アレルゲン不使用の1歳から食べられるやさしい味のレトルトカレーです。化学調味料・乳化剤無添加。
保存環境常温
入数1セット(30個入)
1セット(2袋×30個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
7大アレルゲン不使用の1歳から食べられるやさしい味のレトルトハヤシです。化学調味料・乳化剤無添加。
保存環境常温
入数1セット(30個入)
1セット(2袋×30個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
水も食器も調理も不要!便利なレトルトパウチのおかゆ
温めずに開けてすぐ食べられます。国産米100%使用。
ユニバーサルデザインフード[舌でつぶせる]に相当。
特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用。
付属品スプーン(個包装)
幅(mm)379
高さ(mm)154
奥行(mm)244
内容量(g)200(1袋あたり)
1ケース
¥8,198
税込¥8,854
9日以内出荷
約200×130くらいまでのレトルト食品袋が入るサイズの簡易箱です。
カレーや水産品などお土産にしたい場合にご利用ください。
2000枚~オリジナルデザインで作成できます。
形状その他
内寸奥行(mm)197
内寸幅(mm)133
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)197×133×22
内寸高さ(mm)22
仕様●サイズ:197×133×22mm●材質:エースボール350g●重量:29.8g
入数(枚)400
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)197×133×22
アズワン品番67-7139-17
外寸法・幅(mm)133
外寸法・高さ(mm)22
外寸法・奥行(mm)197
3辺合計(cm)35.2
宅配サイズ60サイズ
1ケース(400枚)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
お料理中の作業が1本であれこれはかどるスプーンです!
「ほぐす」「炒める」「混ぜる」「スミまですくえる」「かき取る」スプーンの先がスパチュラ形状なので、ジャムや調味料などの狭口ビン(約Φ35mmまで)にも入ってかき取れます。
レトルトの袋入り調味料にも便利!柄に突起があるので、スプーン部分を浮かせて置けて衛生的です。
継ぎ目のない一体型なので、サッと洗えて清潔に保てます。
材質シリコーンゴム・ナイロン
寸法(mm)約34×225×32
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
加圧加熱殺菌による長期保存米粉クッキー
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用
耐温度域が‐20℃~80℃なので、屋外倉庫や車載もOK
日本アジアハラール協会認証取得。
パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて30か国語対応
プレーン味、にんじん味、紫いも味が各1本入り!
幅(mm)320
高さ(mm)180
奥行(mm)260
内容量(g)61.5(1袋あたり)
1ケース
¥19,980
税込¥21,578
16日以内出荷
具が残りやすいレトルトパウチや袋入り食材をスッキリ取り出せます。
全長(mm)230
板厚(mm)1
材質ステンレススチール
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
具が残りやすいレトルトパウチや袋入り食材をスッキリ取り出せます。
材質ステンレススチール
全長(mm)230
板厚(mm)1
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。
寸法(mm)210
全長(mm)210
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
新潟県産コシヒカリ100%使用した白がゆです。
長期保存(5年)が可能なため非常食等に最適です。
災害時、レトルト袋を器代わりにもでき、あけて冷たいままでもおいしく召し上がれます。
添加物も一切使用しておらす、原材料はお米と水のみとなっております。
赤ちゃんからお年寄りの方まで幅広い年齢の方に安心してお召し上がり頂ける商品です。
用途防災備蓄、非常時、災害時の備えに
種類米類
保存期間(年)5
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×160×30(1袋)
内容量(g)280(1袋)
原材料うるち米(新潟県産コシヒカリ)
栄養成分エネルギー85kcal、タンパク質1.1g、脂質0g、炭水化物20.2g、食塩相当量0g
仕様【殺菌方法】気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌
1セット(20袋)
¥7,598
税込¥8,206
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ