頭部形状鍋
材質RENY(レニー)
穴の形状十字穴
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン )
穴の形状六角穴
材質レニー(高強度ナイロン)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン )
穴の形状六角穴
ねじ径M6
材質レニー
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー(高強度ナイロン)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質レニー
頭部形状低頭
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質レニー(高強度ナイロン)
長さ(mm)300
ねじ山種類メートル並目
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(レニー)
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)10
材質レニー(高強度ナイロン)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1箱(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途手まわしねじ用途に。
材質RENY(レニー)
頭部径(Φmm)13
頭部高さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
材質レニー黒(高強度ナイロン)
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質レニー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ