「レノア ハピネス ビーズ」の検索結果
数多くのラグジュアリーブランドを手がけた世界的な調香師が監修したプレミアム柔軟剤。衣類やタオルなど幅広い素材のファブリックをふんわりと贅沢な肌触りに仕上げ、上質な香りが長続きします。使用する香料の種類や質、調合などに徹底的にこだわり、洗練された上質で奥深い香りが一日中続くプレミアム柔軟剤です。
シリーズレノア
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
『香りをまとう』発想で洗濯を。
うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。
オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。
シリーズランドリン
形状液体
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)
香りCLフローラル
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体
成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状粉末
タイプ業務用
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
洗剤で10回洗っても取れないニオイまで超消臭
タイプ本体
香りクールリフレッシュ&シトラスの香り
1個(420mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
弾力性のあるクリスタルビーズがしっかりと消臭。
クリスタルビーズに植物系消臭成分などを浸透させ、イヤなにおいを消します。
暮らしの中の気になるにおいに効果的。
用途玄関やリビング、トイレ、ゲタ箱、寝室、台所周りなどにおすすめ。
あらゆる所の消臭に使えます。
商品タイプ詰替
タイプビーズ(デカ玉)
危険物の類別非危険物
マシュマロケアエッセンス配合、繊維1本1本を立たせてコーティング!フワフワの肌触りを実現しながら、摩擦やダメージを防ぎ、ヨレ、毛玉を軽減!ヨレ・毛玉のない、極上の肌触りへ。