1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
回転式のレバーコックです。
開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
用途エア開閉コックとして
最高使用圧力(MPa)2
適合流体空気
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質PP
先端長(mm)20.5
先端径(Φmm)19(最大20)
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。
アズワン品番4-5330-01
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)
先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
¥842
税込¥926
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100
適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A
取付ねじG1/4(8.5)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20
材質PP
先端径(mm)19
先端長(mm)20.5
先端径(Φmm)最大:20
パッキンニトリルゴム
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
使用温度範囲(℃)0~70
精製水の給水を便利にします。
適合W-20
トラスコ品番352-1150
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)44
アズワン品番1-4704-11
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ワンタッチで開閉が可能です。
仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mm
アズワン品番65-9171-60
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
用途エア開閉コックとして
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作
用途交換用として
関連資料(10.1MB)
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
備考15フクム
規格LC-35G1/4
部品名称レバーコツク
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(0.72MB)
図解NoMSB2200K(レタス) 付属品部品_No.25、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.72、MK035SP 付属品部品_No.14、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MS035SP 付属品部品_No.14、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.18、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MHD18 付属品部品_No.8、MHD18-1 付属品部品_No.5、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.18、GH15P 人力噴霧機部品 レバーコック_No.72、MS065 付属品部品_No.18、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.18、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.18、MS045 付属品,希望付属品部品_No.18、GHD20 フゾクヒン部品 レバーコック_No.8、MH15P-2 本体部品_No.72、MS046 付属品,希望付属品部品_No.34、MSB2200KLI(レタス) 付属品部品_No.7、MHD13-1 付属品部品_No.5、MS035R 付属品部品_No.12、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.14、GKS10 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MK046 付属品,希望付属品部品_No.34、PCT-140 ノズル部品_No.13、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.14、MS046K 付属品,希望付属品部品_No.34、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 レバーコック_No.14、GS15E 付属品 希望付属品部品 レバーコック_No.14、MHD13 付属品部品_No.8、GS30D 付属品・希望付属品部品 レバーコック_No.14、MK045 付属品,希望付属品部品_No.18、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.14、SD035SP 付属品部品 レバーコック_No.14、MS065ST 付属品部品_No.18、MK065 付属品部品_No.18
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
備考23フクム
部品名称レバーコツク
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.59MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.07MB)
図解NoBIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.23、MSB100LI-L 本体部品_No.22、GS150B 本体部品 レバーコック_No.26、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.22、MSB080部品_No.64、GKS10B GKS10B部品_No.31、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.26、JS10B 本体部品_No.26、LSB100LI-JA 本体部品_No.22、MSB100LI 本体部品_No.22、GS031B 本体部品 レバーコック_No.44220、MSB110LI 本体部品_No.22、GS032B 本体部品 レバーコック_No.40、GKS100K 本体部品_No.21
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
部品名称レバーコツクヨウストレーナ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.73MB)
図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.38、セオイ18Sガタ 本体部品_No.38、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.28、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.24、カタカケS10BガタDX 部品_No.28、MHK10P 本体部品_No.26
1セット(5個)
¥357
税込¥393
7日以内出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
備考35フクム
部品名称レバーコツク1シキ
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB)
図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.19、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.57、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.57、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.18、GS101B 付属品部品 レバーコック1シキ_No.5、背負い10A型部品_No.23、MH15AP 本体部品_No.19、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.19
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ