148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ角座(セパレート) 仕上塗装シルバー 適合扉厚(mm)33~40 表面仕上げ塗装仕上 バックセット(mm)51
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能シリンダー錠(個室用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前シリンダー付間仕切錠 種別丸座 ドア厚(mm)30~40
1個
8,798 税込9,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途機械室、設備室、点検口、倉庫など 種類レバーハンドル 動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途連絡扉、機械室、倉庫など 仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー 種類レバーハンドル 動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別小判座 錠前シリンダー付間仕切錠錠 ドア厚(mm)30~36
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 タイプ小判座 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテクウッドプラスシリンダー錠
シリンダー錠単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。 シャンパンゴールド
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 錠前空錠
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 表面仕上げメッキ+クリアー ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前シリンダー付間仕切錠 種別R座 ドア厚(mm)30~40
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 仕様室内専用 種別シリンダー付間仕切錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリンダー錠 個室用(サムターン)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。鍵の通り数は10通りになりますシリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。ラッチボルトは施錠をしていても動きます。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。鍵3本付。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約660 表面仕上げシルバー塗装 ドア厚(mm)26~42 バックセット(mm)60
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

室内・室外どちら側からもキーで施開錠します。
用途共用出入り口・連絡扉など。 シリーズLXシリーズ 仕様室内:シリンダー/室外:シリンダー 種類レバーハンドル錠 勝手左右共通 キー数3
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダー6ピン ドア厚(mm)30~40
1個
4,698 税込5,168
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ピンシリンダーキー3本 トラスコ品番131-9513 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)730 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 表面仕上げメッキ+クリアー ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 表面仕上げメッキ+クリアー ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ角座(セパレート) 仕上塗装シルバー 適合扉厚(mm)33~40 表面仕上げ塗装仕上 バックセット(mm)51
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

仕様LVSケース錠 材質亜鉛合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 表面仕上げメッキ+クリアー ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 表面仕上げメッキ+クリアー ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空錠 カギなし。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約630 表面仕上げシルバー塗装 ドア厚(mm)26~42 バックセット(mm)60
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約665 表面仕上げシルバー塗装 バックセット(mm)60
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室など シリーズLXシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 仕様R4Uス125LBS76、受座:25L 種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)35~42.5 錠前空錠
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様R4Uア20L、受座:20L 種別室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)43~53 錠前GPシリンダー
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様R4U24LTME、受座:24L 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 備考TMEサムターン 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前V18シリンダー
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様R4U24LTMB、受座:24L 種別室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー 形状レバー座:R4U座 ブラック 備考TMBサムターン 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前GPシリンダー
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

シリンダー錠ロックインサートなし
仕様標準ロックシステムの代替品、シリンダー錠使用/未使用。SZ Plastic handle、version B、 without lock cylinder insert 適合機種エンクロージャー:EB、BGカムロック付き、AEカムロック付き、AEベースカムロック付き、AEウォール型ボックス、カムロック付き 塗装色RAL9011 ロックロックインサート:シリンダーインサートなし 総質量(kg)0.038 正味質量(kg)0.03
1個
2,598 税込2,858
31日以内出荷

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 種別玄関錠 種類レバーハンドル 仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト 材料アルミ合金
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷

レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 種別空錠 種類レバーハンドル 仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト 材料アルミ合金
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上 種類屋内用
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルを2段階引き上げるメカニズムの採用により、急激な飛出しで指を痛めることがなく、安全性が向上しました。 回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。 キーの回転は、180°です。 キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等 仕様左右兼用型で簡単に組換えできます。キーはすべて同一番号です。シリンダーは右180度回転させることにより施錠できます。キーの抜差しは、施錠時・解錠時のいずれも可能です。Oリング使用の防水型です。
1個
4,798 税込5,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)