88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 付属品鍵3本 サテンゴールド タイプ鍵付タイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室 アズワン品番64-7754-28
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 内部からは施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 材質ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ニッケル タイプかぎ付タイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所個室、書庫 主な用途個室、書庫
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-6360 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)900 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 適合扉厚(mm)33~42 バックセット51mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途応接室、個室
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室 勝手左右兼用 付属品鍵3本 材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HL-4N ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ニッケル 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)29~45 種類レバーハンドル
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-7979 セット内容ピンシリンダーキー3本付 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)1060 タイプ1スピンドル 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット60 適合扉厚(mm)30~40 付属品鍵3本 タイプかぎつきタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途テラス出口など 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-8003 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)790 適合扉厚(mm)25~40 [HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合) 適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1] 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,590 税込5,049
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-7973 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)1120 タイプ1スピンドル 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ピンシリンダーキー3本 トラスコ品番131-9509 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)860 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ピンシリンダーキー3本 トラスコ品番131-9513 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)730 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー トラスコ品番131-8015 セット内容ピンシリンダーキー3本付 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15.5 シルバー 質量(g)1160 タイプ鍵付 適合扉厚(mm)32~40 バックセット(mm)64 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)84 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内のドアに 仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番137-5690 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15.5 シルバー 質量(g)1220 タイプ鍵付 ピッチ(mm)【フロントビス】110 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)64 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)84 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。 トラスコ品番225-8374 材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱) 長さ(mm)105 ブロンズ 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)50/60 丸座径(Φmm)66 取付ビスピッチ(mm)42
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

クラビス(シブタニ)レバーハンドル錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

シリンダー錠 個室用(サムターン)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。鍵の通り数は10通りになりますシリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。ラッチボルトは施錠をしていても動きます。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。鍵3本付。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約660 表面仕上げシルバー塗装 ドア厚(mm)26~42 バックセット(mm)60
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付 円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。 大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。 座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。 ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)ラッチフロント:57×23 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)50、60(切り替え式)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
4,898 税込5,388
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
4,898 税込5,388
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
4,898 税込5,388
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)