用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
材質本体/FC250ボルト/SS400
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-11
材質鋳鉄
質量(kg)2.5
許容荷重(kg)500
揚程(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7971
材質鋳鉄
幅(mm)140
質量(kg)3
許容荷重(kg)500
高さ(mm)52
揚程(mm)4
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7968
材質鋳鉄
幅(mm)120
質量(kg)3
許容荷重(kg)700
高さ(mm)65
揚程(mm)5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
仕様レベル出し据付調整
総高さが低く、軽量です。
天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。
L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。
本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10
許容荷重(kN)20
寸法NM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法O5.7度
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16
寸法JM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-12
材質鋳鉄
質量(kg)5.5
許容荷重(kg)1000
揚程(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。
耐荷重に優れた使いやすい製品です。
揚程(mm)10
寸法F(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。
材質本体/FC250ボルト/SS400
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7975
材質鋳鉄
幅(mm)260
質量(kg)16
許容荷重(kg)4500
高さ(mm)92
揚程(mm)5
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-21
材質鋳鉄
質量(kg)4.5
許容荷重(kg)700
揚程(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×66
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7972
材質鋳鉄
幅(mm)184
質量(kg)5
許容荷重(kg)1000
高さ(mm)64
揚程(mm)4
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-23
材質鋳鉄
質量(kg)15.0
許容荷重(kg)2500
揚程(mm)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-24
材質鋳鉄
質量(kg)16.0
許容荷重(kg)4500
揚程(mm)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×105
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7976
材質鋳鉄
幅(mm)330
質量(kg)34
許容荷重(kg)7000
高さ(mm)118
揚程(mm)6
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)320
幅(mm)212
最低高さ(mm)112
最高高さ(mm)118
揚程(mm)6
仕様レベル出し据付調整
トラスコ品番367-8890
質量(kg)37
許容荷重(kg)10000
1台
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7974
材質鋳鉄
幅(mm)210
質量(kg)10
許容荷重(kg)2500
高さ(mm)85
揚程(mm)5
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番EA949HT-22
材質鋳鉄
質量(kg)9.0
許容荷重(kg)1500
揚程(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×140×80
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
防振機能を備えています。
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。
各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。
総高さが低く、据付場所を選びません。
エスコ品番EA949HT-14
材質鋳鉄
質量(kg)10.0
許容荷重(kg)2500
揚程(mm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62
1個
¥21,100
税込¥23,210
8日以内出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7973
材質鋳鉄
幅(mm)205
質量(kg)9
許容荷重(kg)1500
高さ(mm)76
揚程(mm)5
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7970
材質鋳鉄
幅(mm)195
質量(kg)12
許容荷重(kg)2500
高さ(mm)96
揚程(mm)6
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
据付、取付が簡単です。
用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番848-7969
材質鋳鉄
幅(mm)165
質量(kg)6
許容荷重(kg)1500
高さ(mm)81
揚程(mm)6
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16
仕様スイベル、パッド付
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法O3度
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
長さ(mm)320
幅(mm)212
最低高さ(mm)112
最高高さ(mm)118
揚程(mm)6
仕様レベル出し据付調整
トラスコ品番367-8881
質量(kg)35
許容荷重(kg)7000
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。
横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2
アズワン品番67-4581-13
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。
追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。
付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。
大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
付属品調整ねじ(大型定盤は除く)
材質FC250
構造リブ構造品
仕上きさげ仕上
熱処理焼鈍
塗装側面
RoHS指令(10物質対応)対応
CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠
動作温度-40℃~+85℃、幅広い環境で使用可能
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
43日以内出荷
特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。
用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
取扱説明書取扱説明書(11.4MB)
標準塗布量(g/m2)200~500
特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。 気温-5℃まで施工可能です。
用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
取扱説明書取扱説明書(11.4MB)
標準塗布量(g/m2)200~500
関連キーワード
1
2
次へ