「レモンイエロー 塗料」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45mlペベオ
649税込714
1本
当日出荷
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色 6色×20ml ディスカバリーセット ペベオ布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色 6色×20ml ディスカバリーセットペベオ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
布専用水性アクリル絵具 20mlボトルx6色入りのスターターセットです。
用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-3467セット内容10チタニウムホワイト、17レモンイエロー、26バーミリオン、84ブルージーンズ、82リーフグリーン、19ブラックレーキ材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
布用水性アクリル絵具 セタカラー透明色 45ml ペベオ布用水性アクリル絵具 セタカラー透明色 45mlペベオ
649税込714
1本
当日出荷
美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。
用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
アクリルミニ(光沢) TAMIYA(タミヤ)アクリルミニ(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
6日以内出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。明るいつやあり黄色。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸レモンイエロー主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つやあり危険物の性状水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢) TAMIYA(タミヤ)タミヤカラー エナメル塗料(光沢)TAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1箱(10mL×6本)
4日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★明るいつやあり黄色★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)レモンイエロー主な用途木、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つやあり危険物の性状非水溶性
X・O(油性上塗り) 日亜ペイントX・O(油性上塗り)日亜ペイント
5,998税込6,598
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。 1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です 2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します 3.種々素材に対し、付着性がよい 4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します
用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など硬度F~H (三菱ユニ鉛筆硬度)使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)塗布面積(m2/kg)8~9不揮発分50~55%、硬化剤:37.5±1.0%粘度70~80(白の場合)乾燥時間(分)指触:5~10、半硬化:120~180仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性危険物の性状非水溶性
フリーコート アトムハウスペイントフリーコートアトムハウスペイント
1,198税込1,318
1本(200mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性半つや主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙使用後の手入方法用具:水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
7日以内出荷から10日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi武蔵ホルト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーVW/Audi寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノンロット205N ZS 前田工繊ノンロット205N ZS前田工繊(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.6L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソフビカラースプレー ナガシマソフビカラースプレーナガシマ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180cc)
当日出荷から5日以内出荷
ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類)主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
ネオウレタン蛍光 ナガシマネオウレタン蛍光ナガシマ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(80cc)
4日以内出荷から33日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L特性蛍光危険物の性状非水溶性
染めQ 原色 染めQ(旧テロソン)染めQ 原色染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1箱(1L×6台)
4日以内出荷から26日以内出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
布スプレー マービー布スプレーマービー(5件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)80危険物の類別非危険物
297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー) エスコ297x210mm 蛍光粘着シート(レモンイエロー)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
蛍光レモンイエローエスコ品番EA983GG-2材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23
和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤 カンペハピオ和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤カンペハピオ
999税込1,099
1本(480mL)
3日以内出荷
■[繊維壁などの吸い込みの多い壁の下塗り] 京壁・砂壁・繊維壁などのザラザラした和室壁の表面を固め、塗料の上塗りを可能にする下塗り剤です。■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■便利な付け替え用もあります。
用途■[和室壁などの下塗りに] 漆喰壁(しっくい) / 京壁 / 砂壁 / 繊維壁 / 土壁 / 室内のコンクリート / モルタル ※本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗料を塗ってください。 ※表示以外の用途には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊加工している素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / ステンレス など ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ などレモンイエロー主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.5枚乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
IP 水性メタルコートSi インターナショナルペイントIP 水性メタルコートSiインターナショナルペイント
9,598税込10,558
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。 水性金属外部専用塗料。 優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 特殊UV抑制効果。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。使用場所屋外用特性耐候主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性メタルコート 艶あり インターナショナルペイントIP 水性メタルコート 艶ありインターナショナルペイント
9,798税込10,778
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 プライマーレス仕様が可能。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。 防火材料等認定。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。使用場所屋内外兼用特性防火、艶あり、耐候主成分アクリル樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性マルチコート 艶消シ インターナショナルペイントIP 水性マルチコート 艶消シインターナショナルペイント
9,998税込10,998
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。使用場所屋内外兼用特性艶消シ、耐候、防錆主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用 インターナショナルペイントIPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用インターナショナルペイント
8,998税込9,898
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。
使用場所屋内外兼用特性防火、艶有、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポスターカラー アサヒペンポスターカラーアサヒペン(1件のレビュー)
589税込648
1個(45mL)
当日出荷から3日以内出荷
塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
ロードマーキング ライン 新富士バーナーロードマーキング ライン新富士バーナー(46件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料使用場所屋外危険物の類別非危険物
蛍光スプレー アトムハウスペイント蛍光スプレーアトムハウスペイント(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(120mL)
当日出荷
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別ラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性スプレー アトムハウスペイント水性スプレーアトムハウスペイント(18件のレビュー)
569税込626
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオアトムハウスペイント(18件のレビュー)
629税込692
1缶(84mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)使用場所屋内外兼用特性つやあり種別水性つやあり希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
水性タイプ塗料はがし剤 カンペハピオ水性タイプ塗料はがし剤カンペハピオ(5件のレビュー)
769税込846
1缶(100mL)ほか
当日出荷
[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。レモンイエロー危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性はがし剤
ルミライトカラー油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用) シンロイヒルミライトカラー油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)シンロイヒ
26,980税込29,678
1缶(100g)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
特性耐久主成分アクリル樹脂危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
IP 水性マルチコート インターナショナルペイントIP 水性マルチコートインターナショナルペイント
9,998税込10,998
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。使用場所屋内外兼用特性耐候、防錆主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP ヨウヘキコート インターナショナルペイントIP ヨウヘキコートインターナショナルペイント
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水性1液事故硬化型シリカ系塗料。 通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造) 住宅基礎、コンクリートブロックに最適。 優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。 親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。 豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
使用場所屋外用特性耐候主な用途コンクリート危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら