20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレックトラック交換部品
仕様NO95-100 適合機種ND、NC、NB 部品名称ノズルバブル 部品番号104
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND 部品名称ノズルスプリング#97 部品番号97
1個
339 税込373
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
仕様NO75-81 適合機種NB 部品名称調整バルブSET 部品番号103
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND 部品名称リリーフスプリングH.R 部品番号124 機種区分ND1.0~1.5
1個
379 税込417
4日以内出荷

ハンドパレックトラック交換部品
仕様72、76、123~128 適合機種ND、NC 部品名称リリーフバルブSET後期B,C型 部品番号106 機種区分ND2.5~3.0-ND専用
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。 仕様ロードホイール:シングル タイプ軽量タイプ 全高(mm)1160 フォーク内幅(mm)160
1台
88,980 税込97,878
90日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番324-4261 適合機種NCL-10、15、25 品名ロードホイール低床 外径×幅W(mm)65×100 車軸径(mm)Φ20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスが容易な独創設計。
タイプ標準タイプ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種NC サイズ12×30 1.2Φ 部品名称レバーコテイスプリング 部品番号2021/02/01 機種区分共通-NC専用
1個
239 税込263
4日以内出荷

ハンドパレックトラック交換部品
仕様NO75-81、120 適合機種ND、NC 部品名称チョウセイ(スプール)バルブSET 部品番号103 機種区分共通-ND専用
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール 仕様フォーク側 適合ハンドパレットトラック HP-2000 幅(mm)70 直径(Φmm)73 関連資料ロードホイールの交換方法 ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。 タイプ低床タイプ
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ハンドパレックトラック交換部品
仕様P-35 1A 適合機種NA、NB、NCシリーズ対応 部品名称パッキンセットNABC.L10.15 部品番号1.0~1.5用NDシリーズ 機種区分共通-NC専用
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ハンドパレックトラック交換部品
適合機種ND、NC 部品名称リリーフスプリングHR 部品番号124 機種区分ND2.5~3.0
1個
379 税込417
4日以内出荷

クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
1個
2,820 税込3,102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。 仕様ハンドル側 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)