切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)2.1
種別乾式専用
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
対応機種ディスクグラインダー100mm
ダイヤ幅(mm)7
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾湿両用
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等
外径(Φmm)105
穴径(mm)20(15mmワッシャー付)
厚さ(mm)2
種類乾式切断用
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途タイル・レンガの形状補正・面取り、コンクリート表面研磨。
セット内容外径50mmCCペーパー60・CCペーパー120・専用パッド・専用六角軸
材質シリコンカーバイド・樹脂・金属
タイプタイル・レンガ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
用途磁器タイル・カワラ・ブロック・レンガ・コンクリート製品など
外径(mm)Φ125
穴径(mm)Φ22/Φ20
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約113M
ダイヤ幅(mm)5.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620
付属品ダストバッグ3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)30.5
リング寸法(mm)20/22/25.4
適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
ダイヤ層厚さ(mm)3.2
チップ高さ(mm)12
ダイヤ層長さ(mm)40
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
仕様乾式
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
仕様乾式
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付のダイヤモンドホイール。
切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に
適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
仕様乾湿両用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
ねじの呼び寸法M10
チップ幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。
U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
仕様U溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)105
種別乾式専用
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
内径(Φmm)20(15)
対応機種ディスクグラインダー100mm
刃厚(mm)2.1
ダイヤ幅(mm)7
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
仕様V溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。スピード重視のセグメントタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等
外径(Φmm)105
穴径(mm)20(15mmワッシャー付)
厚さ(mm)1.8
種類乾式切断用
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。
刃厚(mm)2.0
仕様乾式
材質台金:マンガン鋼
適合材コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦
チップ高さ(mm)7
大理石やコンクリ―ト、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です(金属を除く)。EZロック方式。
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)38.1×0.6
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など
チップ幅(mm)7
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ツイスターに次ぐ高級ブレードです。
高速切断・長寿命・消音タイプです。
コンクリート・ブロック・硬質レンガ等オールマイティに切断できます。
適合材コンクリート・ブロック・硬質レンガ等
付属品リング
コンクリート・ブロックなどに最適な日本製のBLACKカッター。仕上がり・切れ味を両立したリムタイプのダイヤモンドカッター!コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に!
用途コンクリート・軟質コンクリート・ブロック・レンガ等の切断に。
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)6
穴径(Φmm)22
付属リング穴径(Φmm)20
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。
適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ
ダイヤ幅(mm)7
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。
外径(Φmm)107
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)1.8
仕様乾式専用
対応機種ディスクグラインダー100mm
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。
仕様乾式専用
ダイヤ幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ダイヤモンド溝入カッター U型
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
外径(Φmm)100
刃厚(mm)10
穴径Φ20mm
仕様U溝、乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。
外径(Φmm)125
内径(Φmm)22(20)
刃厚(mm)2
適合機種ディスクグラインダー125mm
タイプ乾式専用
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)12200
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター
インターロッキング・ブロック等のR加工に最適
曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。
コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断
適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.0
刃厚(mm)4.0
チップ幅(mm)6.0
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等
刃高(mm)6
スピード重視のセグメントタイプ。コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に適したダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート・レンガ・ブロックなどの切断に
仕様乾式切断用
タイプセグメント
適応電動カッター、ディスクグラインダー
セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.7
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ