速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。
質量(g)260
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。
用途レンガ積み用鏝
材質(鏝板)鋼(55C)
材質(柄部)木材
材質(柄首)鉄
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。
タイプ#2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み用の鏝。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
タイプNo.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
職人仕様の本焼き薄手レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。薄手で軽量なので、作業時の手の疲れが軽減します。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。
材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
材質(柄部)木
職人仕様の本焼きレンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。
材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
材質(柄部)木
特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。
用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。
職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。
材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄
材質(柄部)木
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。
材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄
材質(柄部)木
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。
材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。
材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝
寸法(mm)286×109×136
質量(g)290
材質(柄部)天然木
1丁
¥529
税込¥582
当日出荷
レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
用途レンガ積用や材料のすくい作業。
材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。
材質鉄、木柄
全長(mm)220
質量(g)160
横幅(mm)92
丈(mm)96
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。
トラスコ品番237-6026
材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木
幅(mm)コテ:145
全長(mm)125
刃幅(mm)265
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)全長130
こて部全長(mm)170
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブロクック・レンガ積みタイル貼りに適しています。バケツでコンクリート等をかき混ぜるのに適しています。
質量(g)218
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガコテです。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。
トラスコ品番237-6023
材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木
幅(mm)コテ:109
全長(mm)125
刃幅(mm)225
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)全長130
こて部全長(mm)126
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
短い柄のレンガ鏝です。バケツなどから材料をすくう時に柄が当たりにくくなっているので底まですくいやすくなっています。
材質鉄、木柄
全長(mm)290
質量(g)280
横幅(mm)150
丈(mm)165
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
裏表が有ります貼付け面と作業面パッケージにはヘッダーに表示し商品には接着面シールを付けています。片面貼りなので価格が抑えられ、磨耗が激しく寿命の短いコテには経済的です。レンガの方が硬く、発泡ゴムを使用しています。
用途レンガ用ゴム鏝スペアとして。片面貼り。
寸法(mm)318×17×93
質量(g)28
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】70
寸法(mm)210×70×65
色【鏝】イエロー
質量(g)222
適合品番【替ゴム】20207
柄長さ(mm)110
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
サビに強いステンレス鋼板!!。レンガやブロック積み作業や攪拌・塗る・すくう・ならす作業に最適です!!
用途レンガ積み作業に。
材質板部:ステンレス、首部・口金:鉄材、柄部:木材
質量(g)282
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)200
高さ(mm)57
質量(g)60
奥行(mm)25
ブロックやレンガ積みの目地に塗材を詰めたり、ならしたりするのに適しています。
寸法(mm)105
質量(g)45
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ