材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
止ねじM4
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
ねじサイズM4
エスコ品番EA948BR-21
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)47
寸法B(mm)24
材質(キャップ)ポリアミド
取付部めねじ
寸法C(Φmm)13.5
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
色本体:黒
材質(本体)フェノール
高さ(mm)15
仕様止めネジ:M3.5
適合規格RoHS対応
最大幅(mm)32
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン
取付部おねじ
種類多角形
材質(キャップ)66ナイロン
耐熱温度(℃)75
キャップ色オレンジ
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)13.7
底径(Φmm)13.7
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.054
基材セロハン
伸度(%)27
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)40.9
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
鍵無し
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
色(本体)シルバー/黒
材質(本体)アルミ
止ねじM4
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
エスコ品番EA948BR-59
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)55
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)28
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)16
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
材質(取付部)S10C
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
取付部丸穴
付属品六角穴付き止めねじ
種類丸形
表面処理(本体)アルマイト処理
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
つまみフラップ:つまみフラップにより、ふたを開ければラップはいつでも取り出しやすい位置にあります。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-70
材質(刃)プラスチック
電子レンジ対応
材質(フィルム)ポリエチレン
冷凍保存から電子レンジ解凍まで、新鮮に食品を保存します
用途つまみと滑り止め加工で開けやすい。液状食品の冷凍保存に便利。乾燥や酸化による冷凍焼けからおいしさを守ります。コンパクトに収納、内容や日付も記入可能。電子レンジで解凍(必ずバックの口を開けて解凍)
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
寸法(mm)273×268
サイズL
質量(g)366
1セット(24枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
高さ(mm)17.8
最大幅(mm)36
底径(Φmm)25
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3.5
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
エスコ品番EA948BR-56
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)55
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)28
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)16
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
材質(取付部)S10C
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-57
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)55
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)28
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)16
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM8
取付長(mm)30
材質(取付部)S10C
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
おにぎり1個を入れる透明の防曇OPP袋です。簡単に包装ができ、つまみを引いて開封する事が出来ます。お買い求めやすい100枚梱包も魅力です。
仕様オーブン:不可
材質OPPボードンフィルム
厚さ(mm)0.025
電子レンジ可
エスコ品番EA948BR-58
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)55
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)28
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)16
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM8
取付長(mm)40
材質(取付部)S10C
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-54
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)47
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)24
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)13.5
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)S10C
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-53
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)47
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)24
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)13.5
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)S10C
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-51
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)47
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)24
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)13.5
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM5
取付長(mm)16
材質(取付部)S10C
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
このレンジのFCT製品のみに最適です。コネクタ用防水アクセサリ。かん合されたコネクタの間に湿気がたまるのを防止するシリコンシールと、プラスチック及び金属製のフードで使用するのに適した拡張つまみねじです。
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:15極D-Subコネクタ●シリーズ:Waterproof●コード番号:195-7525
アズワン品番65-7588-27
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部めねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
形状C
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
仕上樹脂塗装
取付部丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
しっかり自立でとっても便利!。レンジや湯せんでの加熱、常温や冷蔵・冷凍庫での保存、食洗機OK。調理や使い勝手にこだわった便利アイテム!。上部はチャック式でつまみ部分には穴が開いているので湯せん時の取り出しに便利
材質シリコン
寸法(mm)約230×120×190
材質(本体)PA6
種類多角形
温度範囲(℃)-30~80
取付部おねじ
材質(カバー)PA
色(カバー)オレンジ(RAL2004相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼
関連キーワード
1
2
次へ