組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品高さ調整板(高さ10cm)
材質鋼製
質量(kg)9
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
高さ(mm)600
奥行(mm)388
材質(扉)木製
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体)マンセル1GY9/0.5
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
消費電力(W)(50/60Hz)38/40
風量切換なし
換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品
色シルバー
適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10
適合パイプ径(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
材質ステンレス(SUS304)
仕様パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292
仕上BA仕上
有効換気面積(cm2)271
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応
タイプターボファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
適合パイプ径(Φmm)150
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
食器や調理器具のベッタリ油汚れをサッと分解、キレイに落とす。炒め物や揚げ物など油料理に使った鍋やフライパンの洗浄。油分の残る食器、お弁当箱、魚焼きグリル、ホットプレートなどの洗浄。換気扇、レンジフード、フィルター、油受けなどの清掃及び掃除。[使用方法]。食器や調理用具に残った食べ物などは、あらかじめ紙や布で取り除く。対象面に直接スプレー後、スポンジやブラシ、手指等で油汚れとなじませる。すすぎは流水で5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上洗い流す。汚れがひどい場合は付け置き時間を長めにする。またはダブル洗浄する。拭き掃除に使う場合は、スプレー後にペーパータオルや布で拭き取り、乾拭きまたは水拭きする。
用途食器や調理器具の洗浄
成分水、界面活性剤(11.9%:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、アルキルグリコシド)、溶剤、粘度調整剤、キレート剤、アロエベラエキス
内容量(mL)400
液性中性
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード