「レンズ フイルター49mm」の検索結果
フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。
多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適
タイプスクリュータイプ
朝夕や、白熱電球照明下で色温度の低い、赤味の強い光を、自然な色調に仕上げるブルー系フィルター。-2デカミレッドの補正効果。カラーリバーサルフィルムの撮影では、デジタルカメラのような「ホワイトバランス」機能がないため、フィルターで色調調節をする必要があります。C2 プロフェッショナルは、わずかな赤味除去の作用があるフィルターです。
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ
適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)
シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.5
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
口金E26
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
光色電球色/昼光色切替可能
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
全長(mm)112
質量(g)83
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000<->6500
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm)49
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
セット内容赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫
寸法(mm)140×140
質量(g)5
1セット(8枚)
¥110
税込¥121
当日出荷
ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。
アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。
用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
フィルター直径(Φmm)40.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ラッピングやディスプレーに
カラフルで個性的な作品に仕上ります
厚さ(mm)0.018(セルロース)
寸法(mm)900×1000
材質セロファン
「強化ガラス」「ジュラルミン枠」「ダストフリーコート」「ZRコート」「ガラス外周墨塗り加工」の5つの主要な機能を持ちます。カメラレンズに装着することで、汚れ・キズ・衝撃から大切なレンズを保護します。無色透明で可視光に影響を与えません。高級レンズの保護に最適です。
エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】エクストリームコーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.3
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ
半透明の弱粘着シールです。
寸法(mm)148×210
科目図工
準拠図工小学校2年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。
多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適
タイプスクリュータイプ
撮影時に被写体の一部に写し込むことで、照明の違いなどによる色ムラをパソコン上で簡単に補正できるシートです。1mmスケールが印刷されている為、サイズの修正も可能です。 複数の画像を同じ色基準で補正し、比較する際に最適です。 論文や学会発表で使用する画像データの色の統一などに活用できます。 画像の補正にはAdobeR Photoshopが必要です。
色数カラー9色
仕様基準色9色
寸法(mm)10×10
滅菌済
スケール1mm単位
裏面粘着テープ付
1セット(15枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm)0.75