従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状穴明丸形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5775
質量(kg)1.1
板厚(mm)1.6
材質(柄部)硬質アルミ合金
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)292
刃先幅寸法(mm)232
1丁
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
マンホール蓋周りの仕上げ専用レーキです。
マンホール蓋(径600mm)に合わせた円弧状引板
グリップははがれにくい特殊樹脂コーティング
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)930
質量(g)約900
材質(本体)アルミ製(ポールは特殊樹脂コーティング加工)
材質引板:合板製幅300mm(径600mm円弧状曲げ加工)
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
驚きの軽さ!「アルミ柄(ラクワン)シリーズ」
アルミ合金製柄の採用により脅威の軽さを実現。
刃先は完璧な熱処理済み。
一度使うと止められない!楽(ラク)です。腕(ウデ)が!
全長(mm)970
色ゴールドメタリック
材質(柄部)硬質アルミ材
草削りに
軽い力で削れる半丸タイプ
立った状態での除草(草削り)に
半円型のフレームタイプだから軽量で、除草作業が捗ります
狙ったところを剃るような感覚でスルスル除草
畑の畝と畝の間の除草などに便利です
レーキ付きなので、草集めもできます
伸縮式アルミパイプ柄で、収納時もコンパクトにできます
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草集め
材質頭/鉄、柄/アルミ
全長(mm)890~1450
質量(g)600
頭部寸法(mm)145×75
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ゴム製のブレードなので細かいゴミや毛髪がからみません。
水洗いしたタイル面などの水切りとしても便利です。
短柄タイプなので手軽にお使い頂けます。
ゴム製のブレードは適度にしなり、床にフィットするので、細かいゴミまでしっかり集めることができます。
ブレードの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅などもきれいに掃けます。
全長(mm)905
エスコ品番EA928AD-66
材質ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:合成ゴム、柄:アルミパイプグリップ:ポリプロピレン
幅(mm)280
質量(g)280
ハンドル径(Φmm)16
ゴム厚(mm)(先端)2
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
関連キーワード