RoHS指令(10物質対応)対応
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点可変範囲50mm~平行光
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10~45
レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm
ビーム径約6×3mm(平行光時)
ビーム角度(°)約0.3mrad以下
スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上
材質インシュレータ:PPSorLCPBlack
ピッチ(mm)2.54
使用温度範囲(℃)-45~+150
寸法L(mm)3.0
寸法d(mm)2.0
耐電圧AC500Vrms 1min
定格電流(A)2
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
絶縁抵抗(MΩ)500/min
接触抵抗(mΩ)15/max
材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni
材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が100cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
電流容量(A)15
適合電線AWG-16
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.8~1.1
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥2,798
税込¥3,078
16日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
定格電流(A)14
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
適合電線AWG-18
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
仕様ピーク感度波長 = 800nmパッケージタイプ = COBP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2長さ = 3.6mm幅 = 1.8mm高さ = 1.16mm極性 = 順方向PINフォトダイオード、高速. 赤色光と赤外光に対して高い感度を持つ高速PINフォトダイオードは、CD-R/RW、DVD+/-R/RW/-RAM、記録可能なMDなどに適応した監視レーザーや、光信号通信の用途に最適です。. 200 → 450 MHzの動作周波数 超小型のSMTパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlack
ピッチ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)-45~+150
寸法L(mm)3.4
寸法d(mm)1.9
耐電圧AC500Vrms 1min
定格電流(A)2
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
絶縁抵抗(MΩ)500/min
接触抵抗(mΩ)15/max
寸法f(mm)0.51
材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni
材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
適合電線AWG-16
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.9~1.1
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が1mついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
適合電線AWG-16
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)1.3~1.55
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)20(AC,DC)
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り)
適合電線AWG-18
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.8~1.1
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
1袋(1個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.43
適合サイズリード:Φ0.36~0.26/0.0142"~0.0102"
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.43
適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102"
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.0
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.0
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様ピーク波長:860nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:1.5mW●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●垂直ビーム発散FWHM:4°●パラレルビーム発散FWHM:4°●最大動作電流:48mA●寸法:3.18 (Dia.) x 5.97 Hmm●高さ:5.97mm●直径:3.18mm●シリーズ:OPV332●Optek OPVシリーズ表面実装レーザー. VCELのOptek OPV3シリーズは、垂直取り付けで、TO-46パッケージに梱包されています。 VCELSは適応性が高く、従来の赤外線LEDに比べ、検知用途で幅広く利用できます。. 用途には、非接触位置検出、光電センサ、光学式エンコーダ及びライトカーテンなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです
上下セパレートタイプで取付けが容易
材質アルミ合金
表面処理アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
本体の外形がΦ12mmのレーザーを取付るためのマウントに光軸調整機能を付加(角度調整範囲±3度)
材質アルミ合金
表面処理黒アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×39×24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。
形状投影:点状
質量(kg)0.08(電池含まず)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
寸法(Φ×mm)13.2×157
波長(nm)532
電池寿命(時間)6 (連続使用時)
電池単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)200
レーザークラス2
サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色緑
最大出力(mW)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
使用温度(℃)-10~45
レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm
電源電圧(V)DC4.5V~14V
スポット径(最小)Φ0.3mm以下
ビーム径(平行時)約5.5mm
光出力(出射)LD定格に対して約20%
駆動回路消費電力(mW)25~60
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
最大負荷電流(mA)120以下
焦点可変範囲1m~平行光
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10~45
レンズ(集光)ガラス組レンズ
駆動回路消費電力(mW)25~60
ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
使用温度(℃)-10~45
レンズ(集光)ガラス組レンズ
電源電圧(V)DC4.5V~14V
スポット径6μm×16μm(距離30mm)
光出力(射出)LD定格に対して約60%
駆動回路消費電力(mW)25~60
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
最大負荷電流(mA)120以下
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点可変範囲10mm~平行光
使用温度(℃)-10~45
レンズカラーボールレンズ
ビーム径Φ1.2mm
ビーム角度(°)約2mrad以下
スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式)
ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
グリーン購入法適合
可視域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
照射距離200m時 スポット径Φ15mm
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
口径(Φmm)(出射)18または12(マスク付)
使用温度(℃)-10~45
レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ
電源電圧(V)DC4.5V~14V
スポット径Φ15mm(距離200m)
光出力(出射)LD定格に対して約20%
駆動回路消費電力(mW)25~60
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
最大負荷電流(mA)120以下
焦点可変範囲2~200m
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内)
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点調整50mm~平行光
照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%
光出力(出射)LD定格に対して約30%
使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)
レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ
ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。
高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能PCS/最小25%
長さ(mm)37
幅(mm)96
高さ(mm)21
質量(g)63
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3
定格電圧 DC V(動作)3~5
保護等級IP42
速度104 スキャン/秒
消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39
分解能(mm)0.1(4mil)
インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)
キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用
メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット
寿命(スイッチ)1000万回
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)3
耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)
動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード
バッテリー容量(mAh)680
使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作
OS独自、 Windowsホストと接続可能
適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16
周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2
デバイスタイプレーザエンジン
通信距離(m)10以内 (開けた場所)
対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128
動作温度範囲(℃)0~50
商品タイプワイヤレス
読取方式レーザー
相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様LaserLyte-Flex用クロス / ラインレンズ. LaserLyte-Flexレーザーで投射されるドットをライン、十字、又は4 x 4グリッドラインに変換できる交換可能なレンズ素子です。広角レンズには、成形マルチロッドレンズが採用され、9 °クロスレンズには、DOE (回折光学素子)レンズが採用されています。各レンズは、 ; 697-3557 697-3557 と併用します。 以下のレンズを取り揃えています。 ; 127-1548 127-1548 ラインレンズ、18° ; 127-1549 127-1549 ラインレンズ、30° ; 697-3569 697-3569 ラインレンズ、60 ° ; 697-3572 697-3572 ラインレンズ、90 ° ; 697-3579 697-3579 クロスレンズ、9 ° ; 697-3581 697-3581 クロスレンズ、60 ° ; 127-1550 127-1550 クロスレンズ、100° ; 127-1547 127-1547 4 x 4グリッドレンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
材質真鍮 他
形状照射:点型
寸法(mm)Φ13×137
質量(g)約40(電池を含まず)
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間23時間
照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合
電池単四乾電池
到達距離(m)最大100
表示LED通電:赤色
使用環境温度(℃)約10~40
防塵防水性能無
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー可視光半導体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書
センサーレーザスキャナ
読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220
速度100スキャン/秒
消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36
コントラスト比印刷(PCS):30%
相対湿度5~85(結露ないこと)
解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード
防塵防水性能IP42
光源(nm)650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)0~45
動作電圧(V)DC3~5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格UL/C-UL、CE、FDA
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)2000以下
温度特性0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
カラー、モノクロともに連続印刷18枚/分(A4片面)、5行LCDパネル+テンキー、CARPS2採用のコンパクトモデル。
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ユーザー定義サイズ(幅98.0~216.0mm×長さ148.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm
色印字:カラー
仕様TEC値:0.5kWh
付属品トナーカートリッジ、他
質量(kg)約12.8
消費電力(W)スリープモード時:約0.8
エコマーク認定認定
型番3104C010
機能両面印刷無し
時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):2秒以下
用紙最大:A4
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×418×287
保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)
印刷速度【モノクロ】A4:18枚/分 【カラー】A4:18枚/分
給紙容量カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(64g/m2)
言語表示ページ記述:CARPS2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナートナーカートリッジ054シリーズ
エコマーク認定番号18 155 059
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
角度(°)(スキュー/ピッチ)±55
センサーCMOS センサー、752×480ピクセル
照準レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70
照明赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー充電型 Li-ion バッテリ
メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比(印刷)≧20%
ディスプレイ1インチOLED(有機EL)
寿命(スイッチ)100万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)680
OS独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)【DC】3~5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚
付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他
シリーズSatera
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.9
型番メーカー:6353C009
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222
インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)
プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式
用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
エコマーク認定番号24 155 006
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ