レーザ機器管理者を明記する標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):138×400
アズワン品番68-4036-03
1袋(2枚)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
レーザ機器管理者を明記する標識 強粘サインステッカーです。
仕様●製品サイズ(mm):138×400
アズワン品番68-4034-86
1袋(2ラベル)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!
厚さ(mm)1.2
マグネット付きの責任者標識です。
スチール製の機械やドア、パーテーションなどに簡単に取り付け、取り外しができます。
油性ペンなどで記入できます。
用途責任者表示のため
取付方式マグネット
材質マグネットシート
寸法(縦×横)(mm)200×80
ステッカーなので低コストです。責任者変更時には貼り替えて使用してください。
仕様裏面粘着
この規格は、レーザ製品の安全について規定する。ただし、この規格は、医用レーザ製品には適用しない。1.レーザ放射の安全な動作レベルを示し、かつ、レーザの危険性の度合いに応じたレーザ及びレーザ製品のクラス分けのシステムを導入することによって、180nm~1mmの波長範囲におけるレーザ放射から人体を保護する。2.適切な予防手段がとれるように、手順を設定し、かつ、情報を提供するため、使用者及び製造業者の両者に対する要求事項を規定する。3.標識、ラベル及び指示書によって、レーザ製品からの被ばく放射に伴って生じる危険性について各人に対して適切な警告を確実にする。
仕様裏面離けい紙付
材質オレフィンステッカー
取付方式裏面離けい紙付
シールタイプのステッカーです。
責任者の表示に適します。
材質エンビステッカー
寸法(mm)200×80
取付方式ステッカー
こんなお得な商品も!

マグネット 責任者標識
モノタロウ
¥519
税込¥571
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
材質硬質エンビ
仕様氏名書込み式
厚さ(mm)1
寸法(mm)300×100
質量(g)42
こんなお得な商品も!

ステッカー 責任者標識
モノタロウ
¥739
税込¥813
区分責任者氏名
仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護
高さ(mm)104.5
シリーズ0S32C
分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm
電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)
応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンポーネントスキャナ
安全カテゴリ3
PL EN ISO13849-1d
SIL IEC615082
アラームゾーンの範囲(m)最大10まで
監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット
防御ゾーン範囲(m)最大3まで
仕様EN61496-1(タイプ3ESPE)、EN61496-3(タイプ3AOPDDR)、EN61508(SIL2)、ISO13849-1(カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN/CSA-C22.2No.14、CAN/CSA-C22.2No.0.8に準拠しています。.TUV、cULus、CE認証マーク付き.0S32C安全レーザースキャナ.OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270°と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。.用途.AGV(無人搬送車)の衝突防止入り口の侵入検知機械周辺の危険エリア内の存在を検知.特長.複合ゾーンを簡単構成設定可能な応答時間範囲80→680ms複数のケーブルアクセスオプション基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能イーサネット経由で統合管理8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能手間のかからない配線センサ交換可能、交換時の再プログラム不要防御ゾーンの範囲最大3mまで、アラームゾーンの範囲最大10mまでIP65保護、【併用】OS32Cレーザースキャナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
文字内容レーザー注意
取付方式ステッカー
材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様剥離紙付
エスコ品番EA983CC-95
寸法(mm)78×48
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン
高さ(cm)7
色ブラック
質量(g)656
消費電力(W)60
幅(cm)12.3
長さ(cm)14
湿度(%RH)10~90
出力電流(A)1.4
保存温度(℃)-10~ 65
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)0~ 40
データ転送速度(最大) 3Gbps
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理
仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)
付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ
寸法(mm)93×54×307
質量(g)約680
形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル
使用温度範囲(℃)10 ~40
電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)
表示測定値:累積値、差分値
測定回数連続:最大99回
定格流量(L/min)2.83
表示部4.3インチカラー液晶パネル
機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能
光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)
アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)
測定間隔最大24時間(測定周期として設定)
操作方法タッチパネル、ボタン
外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)
言語表示日本語、英語
受光素子フォトダイオード
クラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1
使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上
光学方式側方散乱方式
1台
¥639,800
税込¥703,780
61日以内出荷
アンテナ改良で受信周波数が拡張!新機能。JMA520/401取締機に新対応。レーダー波識別警告。レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。誤報識別機能。自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています※。受信性能200%アップ!誤報60%カット!。Youtubeサムネイル。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。※設置されていない場合もあります。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。ASSURAのレーザー受信は ココが違う!。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!。※メーカー従来製品比較。遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ。※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線状に遮蔽物が存在すると受信できません。フレデリックスレンズVer.2 とは。集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ。新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!。<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信!※ ※特許出願中。受信レベル(強・弱)2段階受信!。レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!。新設計のフレデリックスレンズとメーカー独自のシステム※を合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。※特許出願中。レーザー式オービスとは。レーザー式オービスは、レーザー光を使用した速度測定で取締りをおこないます。三脚により移動、設置が容易のため、今後、全国で導入される模様です。また、車両に搭載され行われる場合もあるようです。レーザー受信に関する注意事項。レーザー式オービス警告(後方受信)に対応。アンテナ取付例。レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。取付例。コンパクト設計で車内にスッキリと取り付けできます。取付例マウントベースは、ボールジョイント式を採用しています。傾斜角度の急なダッシュボードなど、様々な車種に取付できます。ダッシュボードへの取付例。ダッシュボード(マウントベース使用)。車内ルーフ付近への取付例。マウントベース。標識案内機能新機能。走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。一時停止の標識。走行速度40km/h以下の時、進行方向にある「一時停止」標識に設置ポイントから直線距離が100m以内になると案内します。指定方向外進行禁止の標識。走行速度70km/h以下の時に、進行方向にある「指定方向外進行禁止」標識の設置ポイントから直線距離が200m以内になると案内します。指定方向外進行禁止は、車両設定をおこなうことで、車両に合わせた通行区分で標識を表示します。指定方向外進行禁止。ゾーン30(エリア表示)/ゾーン30プラス新機能。ゾーン30エリアの表示。ゾーン30。速度取締指針で公表されているゾーン30をフルマップ上にエリア表示します。ゾーン30は住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を30キロ以下に抑制、歩行者等の安全を確保するもの為のものです。セルスターでは随時、位置情報を調査しGPSデータを更新していきます。ゾーン30プラス新機能。ゾーン30プラス。速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。インテリジェント安全運転評価機能は、現在の走行速度(走行状態)が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。高精度GPSモジュール搭載。準天頂衛星「みちびき」対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示※特許取得済。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応。速度取締機は「昼・朝夕・夜」と走行時間、場所に合わせたリアルなCG画像を表示。新設の取締機も随時更新します(データ更新は無料)。リアルCG警告。快適なドライブをサポート!。逆走警告。高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、逆走してしまった時に「警告音」、または「音声」で警告します。※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。※逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。逆走警告。高速道逆走注意エリアを収録。高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。※GPSポイントでの警告です。高速道逆走注意エリア。グラデーション警告。グラデーションを使って、効果的に警告状態をお知らせします。制限速度テロップ表示機能。高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。制限速度テロップ表示。MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示。本機のディスプレイに表示されるQRコードからスマホ等で簡単にアプリや取説にアクセスできます。MyCellstarアプリダウンロードQRコード。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起。高速道で100km 以上ガソリンスタンドがない区間でガソリンスタンドが併設されているサービスエリアなどを2.5km 手前で案内します。*残燃料の注意アナウンスをおこないます。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内。ユーザーセレクト機能。マップのカラー、マップ上のアイコン、自車アイコン、テロップ位置、警告音などユーザーの好みに合わせて設定できます。マップカラーの変更。フルマップ画面に表示する地図のカラーを変更できます。(オート、昼間、夜間、ダーク、モノトーン)。マップカラーの変更。モノトーン設定時。自車アイコンの変更。フルマップ画面上に表示する自車アイコンを変更できます。(ノーマル、車、レーシングカー、飛行機、トライアングル、ASSURA)。自車アイコンの変更。レーシングカー設定時。取締機アイコンの変更。フルマップ画面に表示する取締機のアイコンを変更できます。取締機アイコンの変更。両方にメリット!ドライブレコーダーとの相互通信対応!。本機を相互通信対応ドライブレコーダーに接続すると、レーダーに設定画面やカメラ映像を表示、レーダーのリモコンで操作が可能に。また、手元でクイック録画もできます。レーダー側からはドライブレコーダーに情報(GPS、OBD II)と電源供給が行われます。※オプションの相互通信用コード(12V車専用)が必要です。(GDO-06、GDO-07、GDO-16、GDO-22)。相互通信対応機種。相互通信対応ドライブレコーダー。※レーダーとドライブレコーダーの接続に関する、機能やコード等の別売オプション品については接続対応表をご覧ください。レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表。ドライブレコーダーの映像を表示できる!。対応のドライブレコーダーを接続すれば、走行映像を警告や待受で表示※、電源供給(DC12Vのみ)ができます。OBDⅡに対応。別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるように。他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。OBDⅡ。※対応車種は「OBDIIアダプター適合表」でご確認ください。※RO-115 はトヨタHEV 車専用待受に対応していません。文字盤のデザインを選択。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト、フルマップ(メーター)、(グラフ)、テキスト設定時。お好みの画像を最大6つインポートし、待受画面の背景にすることができます。待受画面の背景。待受背景画像の作成方法。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト設定時。最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。最新のGPSデータは完全無料。スマートフォンアプリ MyCellstar。推奨環境:Android 5.0以降、iOS 10以降。Mycellstarは、セルスター製品をご利用いただいているお客様向けに提供している会員サービスです。各種ダウンロードなどのサービスをすべて無料でご利用いただけます。(要会員登録)。スマホアプリのほか、パソコンからもアクセス可。Win/Mac両方に対応しています。・コンテンツダウンロード。新しい待受などを追加することができます。コンテンツダウンロード。・無線LAN接続、microSDカードによる更新やレーダー本体の設定に対応!
電源電圧DC12V/24V
本体質量(g)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×19.8×65.5(突起部除く)
表示部SFT液晶
センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
周波数2.4GHz帯
送信出力11b 最大 19.5dBm/11 最大 18dBm/11n 最大 18dBm(送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)
受信周波数【UHF】330~470MHz帯【VHF】154~162MHz帯/Xバンド、Kバンド/1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式/32ch パラレル受信/Low-IF image rejection architecture
通信規格IEEE802.11b/g/n
動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。計測する人に使いやすさを提供します。粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm。パスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別。表示言語は日本語、英語を選択可能。USB端子およびSDカードスロットを搭載。多点モニタリングシステムに対応
仕様●パスワード機能:管理者のみ測定条件の変更可能●換算体積:1L、28.3L、1000L、換算無し●最大粒子個数濃度:140000000個/m3(計数損失10%以内)●測定結果保存回数:約5000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定条件の保存数:最大3パターン●保存データの取り出し方法:SDカードへコピー/コンピュータとUSB接続してコピー※1(リムーバブルディスクとして認識)●粒径区分:5段階(0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上)
付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ
質量(g)約780
電源ACアダプタ(入力電圧AC100~240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)304×87×55
表示測定値:累積値、差分値
測定時間手動、任意時間(1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)
測定回数連続:最大99回
定格流量(L/min)2.83
表示部3.5インチカラー液晶パネル
光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)
使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)
アラーム内容粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)
測定間隔最大24時間(測定周期として設定)
操作方法タッチパネル、ボタン
外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用)
言語表示日本語、英語
受光素子フォトダイオード
クラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1
データ形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル
光学方式側方散乱方式
サービス分類レンタル
128×64 スクリーン
4 軸ジョイスティック
RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ
(VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え
RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作
RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現
16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター
システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
質量(kg)≦1
電源(V)DC12
消費電力(W)≦4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110
インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1
動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力
保護等級IP67相当
仕様テールノイズキャンセラー
付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)
チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)
消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW(連続通話は1mW)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
インピーダンス(Ω)約2k
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)
低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600
2メガピクセルCMOSセンサー
自動調光でモニターの明るさを調整
ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件
顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応
顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します
人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合)
顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能
顔認証速度:0.35秒/人
生体検知
バックライトとヘッドライトによる正確な識別
様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護
温度監視無効/有効切り替え対応
マスク検出、マスク未着用警報対応
仕様SDK及びAPI:SDKに対応、WDR:120dB、音声プロンプト:対応
材質PC+ABS
寸法(mm)336.9×130.1×40.5
容量【ユーザー数】50、000、【顔画像数】50、000、【カード数】50、000、【パスワード数】50、000、【レコード数】100、000
電源(V)12/1A DC
消費電力(W)12未満
精度顔認証:99.5%
表示画面:7インチLCD
温度測定範囲(℃)30~45
機能【解錠モード】カード/リモート/パスワード/顔認証、単一あるいはこれらの組み合わせによる解錠、測温モードと顔認証による解錠、【カード読み取り形式】ICカード、【時間指定】128、【休日時間指定 128、【ファーストカード解錠 対応、【リモート検証】対応、【外付けカードリーダー】1:RS-485、1:Wiegand、【マルチカード認証】対応、【リアルタイム監視】対応、【Web設定】対応、【顔認証距離】人物の身長:0.9m-2.4m、【顔認証スピード】0.35秒
ランプ【状態表示】1個 (赤:エラー、緑:正常、青:動作中)
読取距離:5cm
解像度1024(V)×600(H)
測定誤差±0.5℃
検出距離(m)0.3~2.0
互換性ONVIF、 CGI
プロセッサー内蔵プロセッサ
プロトコル(インターネット)IPv4、 RTSP、 RTP、 TCP、 UDP、 P2P、OSDP:対応
各種認証CE/FCC
補正機能光:自動白色ライト、自動IRライト
供給電源付属
ポート【RS-485】1、【RS-485 1、【Wiegand】入出力x1、【USB】USB2.0 x1、【ネットワーク】100Mbps ネットワークポート x1、【アラーム入力】2(スイッチ数)、【アラーム出力】2(リレー)、【アラーム連携】対応、【終了ボタン】1、【ドア状態検出】1、【ロック制御】1
画面仕様容量式タッチスクリーン
動作湿度(%RH)0~90(結露なし)
アラーム【アンチパスバック】対応、【改ざん】対応、【脅迫】対応、【ドアセンサータイムアウト】対応、【侵入】対応、【不正カード閾値超え】対応
高さ(m)測温:1.35~1.85(測温距離50cmの場合)、1.20~2.10(測温距離120cmの場合)
動作温度範囲(℃)温度監視無効モード:-10~55、温度監視有効モード:15~30
カメラ仕様1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ
測定距離(m)0.3~1.8
総質量(kg)2
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)15.3
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)18.1
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)18.1
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)15.3
サイズ膜ユニット:ロング+ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)18.1
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)12.5
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
サイズ膜ユニット:ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)15.3
サイズ膜ユニット:ロング+ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)12.5
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付、トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書付
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ