周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。
材質レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
フレーム色ブラック
加工防傷加工
テンプル色ブラック
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。
用途ガス溶接などに。
トラスコ品番229-8286
材質強化ガラス
長さ(mm)133
幅(mm)143
高さ(mm)50
レンズ色グリーン
フレーム色ブラウン
加工防傷加工
遮光度#3
テンプル色ブラウン
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メリット 1
スリットなしで干渉を緩和
スリットなしでø0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□]
狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□]
Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット
材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート
質量(g)投・受光器各約20
規格UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
入光表示灯-
繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
簡単操作でデスクトップのフルカラー3Dスキャンを実現。SOL 3Dスキャナーは誰でも簡単に使えるデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで100ミクロンの精度でスキャンが可能です。自動回転のターンテーブルを備え、最大170mm、最小25mmの対象物をフルカラースキャンが可能です。遠距離と近距離の二つのスキャンモードを搭載、対象物の大きさに応じてスキャンモードを使い分けることでより高品質な3Dキャプチャーが可能です。またSOL 3Dスキャナーは撮り方も2つのモードがあり、通常スキャンとターボモードを使い分けすることで、効率的なワークフローを実現します。
仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)20、(ターボモード)10【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.8GHz processor、4コア(8 logical processors)、16GB RAM、100GB free disk space (system drive)
セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック)
寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小25×25
質量(kg)【スキャン】最大2
対応OSWindows 10/11 64ビット(x64)
精度(μm)(スキャン)100
解像度(カメラ)5MP
入力電源USB3.0(最大 800 mA)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアSOL Creator、SOL Viewer
1台
¥158,800
税込¥174,680
7日以内出荷
HDRレベルの高精細フルカラー3Dスキャンをデスクトップで実現。SOL PRO 3DスキャナーはSORを超える高解像&フルカラーを実現したデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで50ミクロンの精度でスキャンが可能です。カラーテクスチャはHDRレベルのクオリティで、対象物の表面や文字情報なども鮮明に読み取ります。1台で3Dプリントからメタバースまで対応。SOL PRO 3Dスキャナーは通常のSOLにはない機能を搭載。1. 3種類のスキャンモード:通常、ターボ、高精細の3種類のスキャンモードを利用可能。多彩なワークフローを提供します。2. ダークモード:スキャンしずらい暗い対象物をスキャンできます。3. 不安定な対象物:倒れやすいなどの不安定な対象物をスキャンするモードがあります。4. テクスチャ無スキャン:カラーテクスチャを除いた形状のみのスキャンモードがあります。5. 測定機能; 体積、表面積、頂点、面、ファイルサイズなどの測定機能。SOL PRO 3Dスキャナーは専用ソフトとしてSOL PRO Creatorが無料で利用可能です。通常、ターボ、高精細のスキャンモードの選択を行うだけでキャリブレーションからメッシュの作成まで完全自動で行います。またスキャンデータは他社の3Dソフトウェアで読み込み可能で、3D設計や3Dプリント、AR、VRなど多彩な用途に使用することができます。
仕様セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり(HDRクオリティ)、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)15、(ターボモード)8【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.4GHz processor、8コア(16 logical processors)、32GB RAM, 100GB free disk space (system drive)
セット内容SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック)
寸法(mm)【スキャン】最大170×170、最小20×20
質量(kg)【スキャン】最大2
対応OSWindows 10/11 64ビット(x64)
精度(μm)(スキャン)50
解像度(カメラ)8MP
入力電源USB3.0(最大 800 mA)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアSOL PRO Creator、SOL Viewer
1台
¥278,800
税込¥306,680
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 cm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線 , レーザーIP保護等級 = IP67応答時間 = 100 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル 角形検出タイプ 拡散検出範囲 60 cm出力タイプ NPN NO-NCスイッチモード 入光時 遮光時ON最大DC電圧 30V dcライトソース 赤外線 レーザーIP保護等級 IP67応答時間 100 ms材質 PC、ABS代表規格 CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 200 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散反射検出範囲 = 3 m出力タイプ = RS 485スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 35 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 0 → 300 mm出力タイプ = バイポーラNPN / PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12コネクタライトソース = レーザー光電流 Max = 28 mA応答時間 = 5 ms動作温度 Min = -10℃代表規格 = CE、cULus
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 100 mm → 10 m出力タイプ = PNPスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = レーザー光IP保護等級 = IP67電流 Max = 15 mA応答時間 = <700 μ s動作温度 Max = +50℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード