1,869件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型LEDレーザービーム登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射! LEDスポットより更に明るい! 小さな物標を探す時など、今までに無い使い方が出来ます。 従来のサーチライトとの併用でさらに効果を発揮します。
寸法(mm)51×38×15 質量(g)800 電圧(V)DC12/DC24 全光束(Lm)1800 光源LEDレーザー光 色温度(K)6500 指向性スポット 光色白色
1台
34,980 税込38,478
21日以内出荷

レーザービームレベル2 シンワ測定 動画あり
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 視認距離屋外/約10m、屋内/約30m 材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力1mW以下(JISクラス2) ビーム径5mで約Φ3mm 気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度5mで±2mm 気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm)640~660 保管温度範囲(℃)-20~60
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー 材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮 寸法(mm)118.5×Φ14.5 質量(g)58(電池を含む) タイプペンタイプ 電源単五アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃)15~35 連続使用時間約2時間 電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時) 到達距離(m)約150~200 レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2) ビーム径7~8mm(5m先) レーザー波長(nm)532 取扱説明書(0.3MB) 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型 仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品) 付属品単4乾電池×2 トラスコ品番336-0351 質量(g)45(電池含む) タイプペンタイプ 電源単四形乾電池×2本 本体寸法(mm)Φ13×124 連続使用時間30時間 到達距離(m)50以内 ビーム径3m先で約5mm 出力(mW)1mW未満<クラス2> RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光 ブラック 質量(g)40 電源単四形乾電池×2本 連続使用時間30時間 波長(nm)650~660 電池寿命(時間)連続30 使用電池単4形乾電池×2本 到達距離(m)100~150 レーザー出力1mW未満 ビーム径8~10mm(5m先計測) 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14 商品タイプリモコンタイプ レーザー光色レッド
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
白色度(%)82 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 ホワイト 規格FSCミックス認証紙 紙質上質紙+レーザー専用塗工
1冊(10シート)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120 白色度(%)91程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13 ラベル厚(mm)0.07 適合プリンタレーザープリンター、コピー機
1袋(20枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル エーワン(ラベル) 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ 余白余白なし ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
用途製品パッケージ用として タイプ水に強いタイプ シートサイズ(mm)210×297 坪量(g/m2)145 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1 白色度(%)86 紙質耐水紙+レーザー専用塗工 シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(20シート)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも使えるマグネットセット(レーザープリンタ用) エーワン(ラベル) 動画あり
水に濡れても大丈夫! 印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。 ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
面付1面(1列×1段)ノーカット 仕様マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり 材質ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット 取付方式マグネット 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット 主な用途サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ 標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート) ラベル厚(mm)0.08 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(3セット)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。 素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.08 材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 シルバー シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 粘着性より強く貼れる 入数5シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー、手書き
1冊(5シート)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。
ラベル厚(mm)0.07 仕様光沢、透明フィルム 材質ポリエステルフィルム 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 粘着性しっかり貼れる シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー
1冊(10シート)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。 高熱に耐える安心耐熱設計。カラーコピー機でも使用できます。
ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット シートサイズ(mm)210×297 紙質光沢コート紙 坪量(g/m2)155 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.1 白色度(%)81 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 余白余白なし シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(20シート)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22 種別耐水紙ラベル 白色度(%)87程度 紙質耐水紙 坪量(g/m2)210 ラベル厚(mm)0.11 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
1袋(20枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用) エーワン(ラベル) 動画あり
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。 シートサイズ(mm)210×297 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08 取付方式シール 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.08 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(5シート)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
白色度(%)85程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14 坪量(g/m2)143 ラベル厚(mm)0.07 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ、ワイヤドットプリンタ
1袋(20枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 光沢フィルム・ホワイト エーワン(ラベル) 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 適合レーザー、コピー 厚さ(mm)標準総厚み/0.14、ラベル厚み/0.07 ホワイト 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.14 面付ノーカット(1列×1段) ラベル厚(mm)0.07 粘着性より強く貼れる 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)アルミニウム 電源アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm)110×Φ13 本体質量(g)44(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 連続使用時間約20~25時間 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約20~25 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-80 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン(ラベル) 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 適合レーザー、コピー 厚さ(mm)標準総厚み/0.16、ホワイトフィルムラベル厚み/0.08、透明保護フィルムラベル厚み/0.1 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルム)、0.23(透明保護フィルム) 面付ノーカット(1列×1段) ラベル厚(mm)0.08(ホワイトフィルム)、0.1(透明保護フィルム) 粘着性より強く貼れる 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(5セット)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4 面付2分割 穴数0
1箱(1000枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)約100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)プラスチック(ABS樹脂) 電源アルカリ乾電池単4×2本 本体寸法(mm)92×26×14.5 本体質量(g)40(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約30 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-81
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。
ラベル厚(mm)0.07 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 紙質上質紙+レーザー専用塗工 坪量(g/m2)130 標準総厚さ(mm)0.13 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー;熱転写 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(15シート)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザープリンタ屋外用ラベル サンワサプライ 動画あり
ホワイト ラベルサイズ(mm)206×293 面付ノーカット 紙質マット/フィルムベース 片数10 ラベル厚(mm)0.23 余白なし 印刷方式片面 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー ラベル形状四角
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。封筒などの紙に貼ったままでも雑誌古紙としてリサイクル可能です。ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます。
坪量(g/m2)125 白色度(%)81程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14 ラベル厚(mm)0.08 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
1袋(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サイズA4 厚さ(mm)0.195 白色度(%)82 紙質マット紙 坪量(g/m2)210 面付10 印刷方式両面 アズワン品番64-0899-49 入数5枚 適合プリンタレーザープリンター
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19 紙厚(g/m2)196 白色度(%)77程度 紙質光沢紙 ラベル厚(mm)0.11 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
1袋(20枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コンパクト&手軽なUSBモデル。 身近で使えるパーソナルA4プリンター
付属品トナーカートリッジ、電源コード、User Software CD-ROM/DVD-ROM、はじめにお読みください、保証登録のお願い シリーズSatera エコマーク認定認定 プリント方式レーザー 使用可能用紙サイズA4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ148.0~356.0mm) 色数1色(黒) 適合トナートナーカートリッジ325(3484B003) 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 026
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷

1箱(1000枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン(ラベル) 動画あり
今まで貼ることが難しかった油の付着した場所にも貼れます。レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルシールです。ハイグレードタイプはカバー付きなので、薬品や溶剤がかかっても印字落ちを防止する安心設計です。さらに耐光性もアップします。
用途油が付着しやすい場所の表示用 材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 適合レーザー、コピー機 機能屋外OK、油面対応、水に強い、強粘着、マット 標準総厚さ(mm)0.16
1冊(5シート)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4 穴数0
1箱(1000枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HL-L2400D モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 動画あり
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg)約7.1(消耗品含む) 外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く) 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2 消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー64MB 最大解像度1200×1200dpi 寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) 音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC) エコマーク認定番号23 155 032
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

A4モノクロレーザービームプリンター LBP122。有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C007 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

弱アルカリ溶液で細分化されるのりを使用。封筒などの紙に貼ったまま雑誌古紙として分別でき、リサイクル可能です。
サイズA4 厚さ(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14 白色度(%)80程度 坪量(g/m2)125 入数20枚
1袋(20枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズA4タテ 面付2 用紙サイズA4タテ サイズ(mm)210×297 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
1冊(100枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りマークで折るとニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
穴数2穴 適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
1冊(500枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴数2穴 適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
1箱(500枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C010 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷