「レーザーボーイ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)228(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×72.7×94 使用レーザー650nm半導体赤色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径3mで約1mm 照射位置基準面より25mm±0.5mm
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)252(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×97.7×94 使用レーザー515nm半導体緑色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径15mで約6.5mm 照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本 使用レーザー650nm半導体レーザー 指示方式二軸ジンバル機構 制動方式磁気制動方式 指示精度高さ3mで±1.0mm 光出力1mW以下クラス2 補正機能全方向2度以内 ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途傾斜測定 寸法(mm)36×72.7×94(本体) 質量(g)228(電池含む) 電源単4×2本 指示方式二軸ジンバル機構 制動方式磁気制動 指示精度3mで±1mm 補正機能範囲2°以内 光出力(mW)1以下クラス2 照射範囲25mm±0.5 マイゾックスコード221029
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用 トラスコ品番853-6069 質量(kg)2.1 測定範囲(mm)100~1800 適合車種軽~小型車
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール) 全長(mm)191 測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°) 最小寸法(mm)78(最小測定値) 測定精度(°)0.5 取扱説明書(7.8MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番245-8969 幅(mm)60 高さ(mm)170 質量(g)390(電池含) 奥行(mm)95 電源単5アルカリ乾電池×4本(付属) 精度±1mm以下/4m 使用温度(℃)-5℃から45℃ 連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間 光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ 測定距離実用測定距離:8m 光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。 仕様マグネット固定式 トラスコ品番853-5961 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2 測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14° 本体寸法(mm)210×95×95
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15 材質PMMA(アクリル) 耐荷重(kg)約30 脚数(本)4脚アジャスター付き
1個
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内 質量(g)228(電池含む) 電源単4電池2本 本体寸法(mm)36×72.7×94 使用レーザー650nm半導体赤色レーザー 制動方式磁気制動方式 指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒 光出力1mW以下 クラス2 自動補正機構二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント径3mで約1mm 照射位置基準面より25mm±0.5mm
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 付属品下げ振り400g×1個 仕様自動巻取式、下げ振り400g付 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g)658 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケース トラスコ品番337-5013 質量(g)830 電源単3アルカリ乾電池×3本(付属) 精度±3mm/15m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88 自動補正範囲±4.5°
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)