プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
レーザー赤色光
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。
形状投影:点状
質量(kg)0.07(電池含まず)
タイプペン
外形寸法(mm)Φ15×165
使用温度(℃)0~50
波長(nm)515
電池寿命(時間)連続使用時:6
電池単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)夜間:200
レーザークラス2
サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色緑
最大出力(mW)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。
形状投影:点状
質量(kg)0.08(電池含まず)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
寸法(Φ×mm)13.2×157
波長(nm)532
電池寿命(時間)6 (連続使用時)
電池単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)200
レーザークラス2
サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色緑
最大出力(mW)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型
仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品単4乾電池×2
トラスコ品番336-0351
質量(g)45(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)Φ13×124
連続使用時間30時間
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で約5mm
出力(mW)1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista
インターフェースUSB
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)505~515
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-42
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
動作距離(m)約30
レーザー出力(mW)最大:1以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード