17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライマウスパッド
マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。 。快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め加工が施されています。BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。≪抗菌効果について≫。JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。
仕様抗菌:○ 適合ブルーLED、光学式、レーザ式 ブラック 高さ(mm)約0.9 奥行(mm)180 材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、高耐久・高強度なCORDURA(R)生地を採用したCORDURA(R)マウスパッドです。 生地表面の凹凸によりポインターが飛びにくく、細かい作業に適しています。 表面はマウスが滑りすぎず、ほどよいグリップ感があり、快適なマウス操作が可能です。 マウス操作の範囲/方向に合わせて、縦向きでも横向きでも使用できるシンプルなデザインです。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※メーカー従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面にはゴム素材を採用し、マウスを強く動かしてもずれにくく、安定した操作が可能です。
仕様リストレスト有無種類:なし 適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス 材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー 質量(g)118 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:180×230×5.5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス対応 ローマ字変換対応表付。
ブラック 適合光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス エスコ品番EA764-41 材質表面:再生PET、裏面:低粘着ドット加工 寸法(mm)210×170×0.5 グリーン購入法適合
1個
700 税込770
翌日出荷

表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然な風合いのベーシッククロスタイプです。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼り付き、滑らず快適な操作ができます。
適合光学式、レーザー式、BlueLED式 材質EVA 質量(g)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×4×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 動画あり
「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600dpi 商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイルHID 読取方式BlueLED光学式
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ずれないマウスパッド サンワサプライ 動画あり
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。 ※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。 接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。 何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。 接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。 ※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。 裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式 材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム 質量(g)24 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシマウスパッド(リサイクル)
エコ商品
自然にやさしいリサイクル天然ゴムを使用したマウスパッドです。光学式、レーザー式、BlueLED式、どのタイプのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
アニマル 適合光学式、レーザー式、BlueLED式 材質天然ゴム 質量(g)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×2×190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スムースクロス採用。 マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用したワイドサイズのシンプルマウスパッド
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス 材質表面:ポリエステル、裏面:天然ラバー 厚さ(mm)(マウス操作面)最厚部:約2 質量(g)92.4 外形寸法幅300×奥行210×厚さ 2(mm) 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(マウス操作面)最大:300×210
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より軽く、機能的な超薄型タイプです。接地面との段差が少なく快適に使用できます。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き、滑らず快適な操作ができます。
適合光学式、レーザー式、BlueLED式 材質PP 質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×0.4×180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムースクロス採用。 マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用した標準サイズのシンプルマウスパッド
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス 材質表面:ポリエステル、裏面:天然ラバー 厚さ(mm)(マウス操作面)最厚部:約2 質量(g)61.3 外形寸法幅230×奥行180×厚さ 2(mm) 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(マウス操作面)最大:230×180 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×180×2
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。 センサーBlueLED光学式 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応
材質表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン 適合BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×約23×約230 質量(g)約210 保証期間初期不良のみ 付属品本体
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄0.5mmのマウスパッドとして、デスクとの段差なし。デスクからズレのない裏面仕様で快適操作ができます。液晶保護カバーとしてノートパソコンにはさんで持運びできます。持運び時は液晶画面を保護できます。液晶画面クリーナーとして指紋等液晶画面の汚れを簡単に拭き取れる。マイクロファイバー素材使用です。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き滑らず快適な操作ができます。
ブラック 適合光学式、レーザー式、BlueLED式 材質ポリエステル(マイクロファイバー) 質量(g)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×0.5×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手首をしっかり支える厚みのあるリストレスト付きマウスパッド 低反発素材で快適なPCワーク クッション性に優れた素材を採用 クッション性に優れた低反発ウレタンのリストレスト付きマウスパッドです。 手首の負担を軽減するリストレストを搭載し、長時間のマウス操作にも最適です。 厚みのあるリストレストが手首をサポート 厚みのあるリストレストで手首をしっかり支えます。 また、手首にフィットしやすいラウンド形状でマウスの操作をサポートします。 なめらかで引っかかりにくい表面生地 なめらかで柔らかい表面生地のため、手触りがよく快適にご使用いただけます。 マウスが引っかかりにくく、操作性にも優れています。 各種マウスに対応 BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式の各種マウスに対応しています。 現在使用しているマウスのタイプに関わらず、ご使用いただけます。
適合マウス :BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式 材質低反発ウレタン、ゴム、エラストマー、紙 寸法(mm)約150×220×25 質量(g)約84 保証期間初期不良のみ
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつも清潔に使えるSIAA抗菌認証取得のコーティングを採用!長期にわたって菌の増殖を抑制できるマウスパッド。
仕様抗菌加工:○ 適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス 材質基材:PET 表面:UV樹脂 裏面:オレフィン系シート 厚さ(mm)マウス操作面厚み(最厚部):0.5 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D)(mm)マウス操作面寸法(最大外寸):180×230 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外形寸法:180×230×0.5
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な作業環境を実現するデザイン設計キーボードポジションを中心に設置できるようL型形状。キーボードとマウスの距離が短くなるので、疲れにくくなる快適な作業環境を実現します。大判マウスパッドL型形状により大判サイズのマウスパッドW25×D26cmが使用できます。マウスを広範囲に使用するユーザーに最適な作業環境を実現します。表面は特殊印刷機構表面の特殊印刷機構により、高精度&スムーズなマウス操作を可能にします。手触りが滑らかで、手に負担を感じさせない抜群の操作性です。
適合ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス、BlueLED式マウス、TOGレーザー式マウス 材質EVA 本体質量(g)約118 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×2
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)