39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
73,900 税込81,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ) 動画あり
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業 本体質量(g)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210 連続使用時間フルライン約2.5時間 光源レーザーダイオード 指示精度±1mm/10m 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴) 出力(mW)1以下(クラス2)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力2.5mW以下 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス1M 動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLL3-80CG グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG BOSCH(ボッシュ) 動画あり
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業 取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応 出力10mW以下(クラス2) 電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー 光源レーザーダイオード 波長(nm)500~540 自動補正範囲±4° 指示精度±1mm/5m 防塵防水性能IP54 照射範囲30m/50m(受光器使用)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ZERO BLUEリチウムーKJY 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦208×横126×奥- 本体質量(g)1280 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1200(電池含) 出力1mW以下(クラス2) 電源リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロKJC
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 セット内容単3形アルカリ乾電池×4本・ 専用キャリングケース ・ショルダーベルト 外形寸法(mm)縦206×横126×奥126 制御方式マグネットダンパー方式 本体質量(g)1200 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m レーザー安全基準クラス1M ライン出射角(°)縦130/横360 鉛直精度±1mm以内/3m
1個ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 ヤマシングリーン 照射ライン矩十字・横
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦206×横126×奥126 制御方式マグネットダンパー方式 本体質量(g)3130 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m レーザー安全基準クラス1M ライン出射角(°)縦130/横360 鉛直精度±1mm以内/3m
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約9※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.12 ヤマシングリーン 照射ライン矩・横
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約4 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.13 メタリックゴールド 特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザー墨出器
全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース 質量(g)500(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~35 電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター 連続使用時間約7 自動補正範囲±4° 制動方式磁気制動方式 警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音 光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515 寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100 精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5 光出力(mW)1以下(クラス2) 取扱説明書(0.96MB) 照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm)10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 左右通り精度(mm)15mで±2以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能防塵・防水設計 自動補正範囲±2° 外形寸法(mm)縦174×横112×奥- 仕様1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦208×横126×奥- 本体質量(g)1280 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
169,800 税込186,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本) 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ アズワン品番65-2217-52
1台
102,500 税込112,750
翌日出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 水平ライン精度(mm)±1(10メートルで) 縦ライン精度(mm)±1(10メートルで) 直角精度90±0.012° 自動補正範囲±3 ライン幅(mm)約2(7.5m) 保護等級IP54 電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池 動作温度範囲(℃)-10~40 ライン出射角(°)各垂直120°/水平110° 本体質量(kg)1.16 ヤマシングリーン 照射ライン縦・横
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)。低温時でも安定したラインを照射!。精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54。レーザーラインを固定して使用可能。リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!。振動の多い現場に強い電子整準方式!。電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°) セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用) 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)130×147×208 本体質量(kg)約1.55(充電池含む) 直角精度90°±0.012° 光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色) 使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直 自動補正範囲約±3.5° ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 防塵・防滴IP54 光出力1mW以下 電池寿命(全点灯時)連続約5時間 レーザークラスクラス2 作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20 回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10~+40 サービス分類レンタル
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超コンパクトボディ!!。フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)。出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート) その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり) 付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス 切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上) 精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃ 本体質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96 連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間 取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用) 光源緑色半導体レーザー その他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能 波長(nm)510~530 指示方式ジンバル機構による自動補正方式 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能保護等級IP54 光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2) 警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯 充電時間(時間)4 指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴) ライン幅(mm)4以下 / 7.5m 関連資料(1.84MB) パルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm レーザー安全基準JISクラス2M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO。業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器。回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。
質量(kg)0.8 奥行(mm)120 幅(cm)8.9 高さ(cm)10.3
1台
49,800 税込54,780
5日以内出荷

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロKJC 三脚セット
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式マグネットダンパー方式 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 機能NAVI機能 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m ライン出射角(°)縦130/横360 鉛直精度±1mm以内/3m
1セットほか
279,800 税込307,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロKJC
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式マグネットダンパー方式 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 機能NAVI 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m ライン出射角(°)縦130/横360 鉛直精度±1mm以内/3m
1個ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 本体質量(g)1450 レーザー安全基準クラス1M
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 本体質量(g)1250 レーザー安全基準クラス1M
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドアロンまたはStarTech.com製[%product id="ETCHS2U" text="ラックマウントケース"%](別売)で使用できるフレキシブルなネットワーク統合 LCコネクタ シングルモード光ファイバケーブル(1310 nm)を使用して銅線を光ファイバに変換、ネットワーク接続を最大20km延長 ネットワーク インフラを変更する場合、リムーバブルSFPモジュール(LCファイバコネクタ)を交換可能 リンクフォールトパススルー(LFP)、オートレーザーシャットダウン(ALS)、オートMDIXに対応 最大9.6Kのジャンボフレームをサポート フルおよびハーフデュプレックス操作、およびオートニゴシエーションまたは固定(forced)モードに対応 StarTech.com製ET91000 シリーズ メディアコンバータ(別売)のケースと互換のカードモジュール ギガビット(1000Mbps)、銅線(IEEE 802.3ab, 1000BASE-T)、ファイバ(IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)プロトコルに対応 手間いらずのセットアップ 頑丈なスチール製ケース
用途StarTech.com製20Uラックマウントケース(別売・製品番号ETCHS2U)に設置可能。銅線(RJ45)ケーブルよりも長距離をカバーできる光ファイバケーブルを使用し、リモートエリアや建物の別棟などにネットワーク接続を拡張。政府機関など、電磁障害があってはならない環境でのネットワーク接続に最適。既存のネットワークへのポート増設、または将来的な増設が簡単。中小企業に最適 ブラック コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45 芯数2芯 伝送距離(m)20000 発光波長(nm)1310 伝送速度(Gbps)最大2(全二重) ファイバータイプシングルモード
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナー
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置) 付属品レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース 質量(kg)0.96(電池込) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×178 線幅(mm)1.5/5m 対応受光器(別売の受光器LBP-PRG使用) 連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時) モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動方式 到達距離(m)屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時): 指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m 防塵防水性能IP54相当 警告傾斜:補正範囲外時ブザー音 光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー 電池残量表示電源ランプ点滅 パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10% 光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置) セット内容LBP-9GRS×1(レーザーポイントライナー)、LBP-PRG×1(レーザー受光器)、LBP-EL2×1(レーザー三脚)、レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース 質量(kg)0.96(電池込) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×H178 線幅(mm)1.5/5m 対応受光器(付属の受光器LBP-PRG使用) 連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時) モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動方式 到達距離(m)屋外最大:約30(付属の受光器LBP-PRG使用時) 指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m 防塵防水性能IP54相当 警告傾斜:補正範囲外時ブザー音 光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー 電池残量表示電源ランプ点滅 パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10% 光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷