カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(33)
    • 墨打器/墨差し(33)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Y'sGOD(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(26)
  • ONE STEP(1)
  • STS(1)
照射ライン
照射ライン
矩十字・横全周
照射ライン
矩・横(17)
照射ライン
矩・横・両縦(14)
照射ライン
矩十字・横(30)
照射ライン
縦・横(13)
照射ライン
縦・横・地墨(7)
照射ライン
縦・横・地墨・鉛直(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レーザー墨出し器」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザー墨出し器 ONE STEPグリーンレーザー墨出し器ONE STEP(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
さまざまなシーンでの利用が可能!4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインセンサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器 STS電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器STS
199,800税込219,780
1台
当日出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m自動補正範囲±2°警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅制動方式電子整準方式回転機構360°電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ対応【受光器】付属の専用受光器電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220質量(kg)1.65(電池含む)仕様【回転微動装置】有照射ラインフルライン
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKITBOSCH(ボッシュ)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80NBOSCH(ボッシュ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
389,800税込428,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)
389,800税込428,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-本体質量(g)1320精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEセンサーリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)
259,800税込285,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-本体質量(g)1320精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦218×横130×奥-本体質量(g)1490精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
219,800税込241,780
1セット
当日出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ゼロKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ゼロKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
179,800税込197,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦206×横126×奥126制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)3130精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15mレーザー安全基準クラス1Mライン出射角(°)縦130/横360鉛直精度±1mm以内/3m
ゼロKJC タジマツール(TJMデザイン)ゼロKJCタジマツール(TJMデザイン)
139,800税込153,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償セット内容単3形アルカリ乾電池×4本・ 専用キャリングケース ・ショルダーベルト外形寸法(mm)縦206×横126×奥126制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)1200精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15mレーザー安全基準クラス1Mライン出射角(°)縦130/横360鉛直精度±1mm以内/3m
NAVIゼロKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
279,800税込307,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式マグネットダンパー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)機能NAVI機能自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15mライン出射角(°)縦130/横360鉛直精度±1mm以内/3m
NAVIゼロKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロKJCタジマツール(TJMデザイン)
259,800税込285,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式マグネットダンパー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)機能NAVI自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15mライン出射角(°)縦130/横360鉛直精度±1mm以内/3m
レーザ墨出器 ゼロKYR タジマツール(TJMデザイン)レーザ墨出器 ゼロKYRタジマツール(TJMデザイン)
70,980税込78,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦172×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)1200精度±0.81mm/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15m:±2以内鉛直点精度(mm)3m:±1以内レーザー安全基準クラス1Mライン出射角(°)縦:130/横:110
ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
319,800税込351,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1270精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110
ゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
299,800税込329,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1270精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110
NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
399,800税込439,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1470精度(mm)±0.81/10m、鉛直点:±1以内/3m、左右通り:±2以内/15m機能NAVI機能自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110
NAVIゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
359,800税込395,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m機能NAVI機能自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)ライン出射角(°)縦:130/横:110
GEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)GEEZAセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
409,800税込450,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内ライン出射角(°)縦130/横110
NAVIGEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVIGEEZAセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
499,800税込549,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)機能NAVI機能付モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内ライン出射角(°)縦130/横110
ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
ゼロセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
319,800税込351,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M
NAVIゼロセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
259,800税込285,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周・NAVI機能。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M
レーザー墨出し器 GT8ZS タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZSタジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦204×横126×奥126電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)本体質量(g)1250精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲360°
レーザー墨出し器 GT8ZS-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NIタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm
アクアグリーンレーザー墨出し器 Y'sGODアクアグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mmレーザー安全基準JISクラス2Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
フェニックスレーザー墨出し器 Y'sGODフェニックスレーザー墨出し器Y'sGOD
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nmレーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら