40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書 光源515nm±2% 緑色半導体レーザー 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数90μs/10kHz±10% 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m 自動補正範囲±3° 警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅 制動方式磁気 電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A) 連続使用時間(時間)約7 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ 対応【受光器】オプションのSS-30G使用 電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(mm)69×53×88 質量(g)290(電池含む) 仕様【自動補正OFF機能】有 照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザ墨出器 ゼロKYR
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦172×横112×奥112 制御方式マグネットダンパー方式 本体質量(g)1200 精度±0.81mm/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)15m:±2以内 鉛直点精度(mm)3m:±1以内 レーザー安全基準クラス1M ライン出射角(°)縦:130/横:110
1台ほか
70,980 税込78,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ16ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外 自動整準範囲±4°
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ZERO BLUEリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦208×横126×奥- 本体質量(g)1280 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 セット内容受光器・三脚セット レーザー光色グリーン
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業 セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本) 質量(kg)0.82 電源単3アルカリ乾電池×4本 光源レーザーダイオード 波長(nm)630~650 自動補正範囲±4°(4秒以内) 指示精度±1.5mm/5m 防塵防水性能IP54 出力(mW)10以下(クラス2) 照射距離(m)30/60(受光器使用) 穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
76,980 税込84,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度10mで±0.81mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン520・ポイント650 制動方式センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2mm以内 レーザー安全基準クラス2M 照射ライン矩十字・横全周 鉛直精度3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売) 本体質量(g)1250 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時) 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲360°
1個ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タジマツール(TJMデザイン)ゼロKJC
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 セット内容単3形アルカリ乾電池×4本・ 専用キャリングケース ・ショルダーベルト 外形寸法(mm)縦206×横126×奥126 制御方式マグネットダンパー方式 本体質量(g)1200 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m レーザー安全基準クラス1M ライン出射角(°)縦130/横360 鉛直精度±1mm以内/3m
1個ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周・NAVI機能。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 本体質量(g)1450 レーザー安全基準クラス1M
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦223×横130×奥- 本体質量(g)1550 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1セット
389,800 税込428,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦212×横126×奥- 本体質量(g)1320 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロKJC 三脚セット
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式マグネットダンパー方式 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 機能NAVI機能 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m ライン出射角(°)縦130/横360 鉛直精度±1mm以内/3m
1個ほか
279,800 税込307,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAVIGEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVIGEEZAセンサーKJC
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式センサー方式 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 機能NAVI機能付 モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 ライン出射角(°)縦130/横110
1台ほか
499,800 税込549,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦223×横130×奥- 制御方式センサー方式 本体質量(g)1470 精度(mm)±0.81/10m、鉛直点:±1以内/3m、左右通り:±2以内/15m 機能NAVI機能 自動補正範囲±2° 角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m) レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M ライン出射角(°)縦:130/横:110
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 本体質量(g)1450 レーザー安全基準クラス1M
1セット
319,800 税込351,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦223×横130×奥- 本体質量(g)1550 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1セット
389,800 税込428,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦212×横126×奥- 制御方式センサー方式 本体質量(g)1270 精度(mm)±0.81/10m 自動補正範囲±2° 角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m) レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M ライン出射角(°)縦:130/横:110
1セット
319,800 税込351,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーセンサーKJC
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦212×横126×奥- 制御方式センサー方式 本体質量(g)1270 精度(mm)±0.81/10m 自動補正範囲±2° 角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m) レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2M ライン出射角(°)縦:130/横:110
1台ほか
299,800 税込329,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAVIゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJC
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式センサー方式 精度(mm)±0.81/10m 機能NAVI機能 自動補正範囲±2° 角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m) ライン出射角(°)縦:130/横:110
1台ほか
359,800 税込395,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償 付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 本体質量(g)1250 レーザー安全基準クラス1M
1セット
229,800 税込252,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦204×横126×奥126 本体質量(g)1250 レーザー安全基準クラス1M
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃)-5~40 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)1450 精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650 自動補正範囲±2° 制動方式電子2軸センサー方式 防塵防水性能防塵・防水設計 警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215 ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360 輝度(μW)(出力)250 光出力(mW)2.5以下 微調整範囲10m先で±350mm
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦212×横126×奥- 本体質量(g)1320 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セット
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦218×横130×奥- 本体質量(g)1490 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦208×横126×奥- 本体質量(g)1280 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦206×横126×奥126 制御方式マグネットダンパー方式 本体質量(g)3130 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m レーザー安全基準クラス1M ライン出射角(°)縦130/横360 鉛直精度±1mm以内/3m
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロKJC
ジンバル制動方式のフルラインレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式マグネットダンパー方式 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 機能NAVI 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m ライン出射角(°)縦130/横360 鉛直精度±1mm以内/3m
1個ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)GEEZAセンサーKJC
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 制御方式センサー方式 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 ライン出射角(°)縦130/横110
1台ほか
409,800 税込450,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検出範囲(m)約2.0~25 電源単三乾電池×2個(テスト電池付) 電池使用時間(時間)約30 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160 照射ライン矩十字・横全周
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

検出範囲(m)約2.0~25 電源単三乾電池2個(テスト電池付) 電池使用時間(時間)約30 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160 照射ライン矩十字・横全周
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し 照射ラインフルライン 付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V 精度10m±1mm レーザー安全基準JISクラス2M ライン幅(mm)約2.5(10m) 作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)