トラスコ品番302-5977
質量(g)690
電源単4乾電池×2本
最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×60×27
表示液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音
光源635nm赤色半導体レーザ
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと)
ビーム径5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時)
光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)
レーザー光精度±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)
気泡管精度±1.0mm/m=±0.057°
検出精度0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°
表示モード(角度)通常モード、比較モード切替可
照射距離(m)約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
検出角度範囲(°)360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く)
トラスコ品番410-6610
材質アルミ合金
長さ(mm)164
厚さ(mm)32
高さ(mm)60
質量(g)360
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
付属品テスト用単4乾電池×2本
トラスコ品番754-5941
寸法(mm)416×50×21
質量(g)280
使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池×2本
最小表示0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示)
連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)
使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)
オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約5分
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2°
保管温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
バックライト有(30秒後自動消灯)
検出角度範囲(°)360(4方向90)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ約10分
電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)-10~50
材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番148-7083
質量(g)390(電池含む)
電源単4乾電池×2本
最小表示最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示)
使用温度範囲0℃~+40℃ 結露なきこと
角度(°)検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%)
表示液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能)
連続使用時間約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる)
機能電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分)
使用湿度範囲70%以下 結露なきこと
防塵防水性能IP54相当
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.5mm/m=±0.0859°
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2°
表示モード通常モード、比較モード切替可
サイズ(mm)254×59×28
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
トラスコ品番785-0026
材質本体:アルミ合金、衝撃吸収ラバー:TPE樹脂
長さ(mm)200
厚さ(mm)27
高さ(mm)64
質量(g)340
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
最小表示0.05°
防塵防水性能IP67相当
検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%・mm/m表示も可能)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
付属品収納ソフトケース、テスト用単4アルカリ乾電池3本
トラスコ品番208-3417
材質アルミ合金
長さ(mm)305
厚さ(mm)32
測定範囲360°(4方向90°および4方向100%)
高さ(mm)59
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
保護等級IP54相当
マグネット有
レーザー635mm赤色半導体、出力1mW以下JISクラス2
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向100%)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
レーザー付デジタル傾斜計DL270LV専用整準プレートです。
接地面が水平でなくてもレーザーを水平に照射可能です。
トラスコ品番807-2562
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。
グリップ構造で持ち運びに便利!
測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)600
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0550
材質(本体)アルミ
質量(g)560
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31
種別デジタル傾斜レベル
測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
最高レベルの防塵防水構造(IP67)で水がかかっても大丈夫です。一軸方向の傾斜を検出し、約40度までの坂道に対応しています。検出角度は約0.8度と約2.0度から選択ができます。
アズワン品番64-9313-02
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
×、Y方向の2軸角度センサーです。
電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
電源DC9V-15V(消費電流約70mA)
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.002
角度の測定範囲(°)±9.998
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
繰返し精度(°)±0.01
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)255
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度±0.15°
最小読取値(°)0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ5分
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量
精度水平±10°
付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン
トラスコ品番410-6661
質量(kg)3.4
電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池
保護等級IP56(容器)
自動補正範囲±8°
縦(mm)248
横(mm)235
測定範囲(m)直径600
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
関連キーワード