167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m)0.05~100 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~150 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書 質量(g)184 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源単3形乾電池×2本 測定精度±1.0mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 防塵防水性能IP65 アズワン品番67-0336-21 測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~300 仕様チルトセンサー/360度 トラスコ品番780-4466 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録)
1セット
299,800 税込329,780
取扱い終了

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容本体のみ 本体寸法(mm)150×170 アズワン品番65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度±2.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~30 保管温度(℃)-20~70
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定 セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-10~+45 電源単4アルカリ乾電池×2本 本体寸法(mm)43×100×24 測定精度±1.5mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 測定単位1mm 測定範囲(m)0.15~30 オートパワーオフ約5分 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

GLM400 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定 質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24 測定精度±1.5mm 光源レーザーダイオード 電源自動OFF約5分 波長(nm)635 測定単位0.5mm 測定範囲(m)0.05~40 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2) レーザークラス2 保管温度範囲(℃)-20~70 関連資料(1.74MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

GLM50-27CG データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)170(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

GLM150-27C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計
データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 充電時間(時間)約5.5(空→フル充電) 質量(g)210(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル 測定範囲(m)0.08~150 関連資料(1.74MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~50 保管温度(℃)-20~70
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース 測定範囲(m)0.1~50 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番620-2130 幅(mm)80 厚さ(mm)42 高さ(mm)78 測定範囲(m)40
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

GLM100-25C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 電源単3アルカリ乾電池×3本 メモリー数50 質量(g)230(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース 測定範囲(m)0.08~100 関連資料(1.74MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース 測定範囲8~1200yd 質量(g)約180(電池除く) 電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍)6 測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42 測定範囲(m)7.5~1090 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-9313-81 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

CHE-DM80 レーザー距離計 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライレーザー距離計
0.05~80mの距離測定が簡単に行えます。 距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。 ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。 赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。 暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。 現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。 現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付きです。 電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
測定範囲(m)0.05~80 セット内容本体、ストラップ、収納ケース、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三アルカリ乾電池×2本 測定精度±2mm 機能自動OFF(180秒不使用時) 測定単位1mm 解像度0.001m 測定速度(秒)0.5 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約5(3m) 三脚取付ねじ1/4インチ 電池寿命約10000回 保存温度範囲(℃)-20~60 レーザークラス2 レーザー波長(nm)650 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G03ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス 測定範囲(m)0.1~30 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK 質量(g)約170(電池を除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒) 倍率(倍)6 測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1° 長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42 測定範囲(m)7.5~1600 対物レンズ有効径(mm)21 防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。 付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー トラスコ品番269-1622 幅(mm)89 厚さ(mm)36 高さ(mm)73 電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V) 測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

カスタムグリーンレーザー距離計
エコ商品
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル 長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。 距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。 デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。 IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。 同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。 充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に 付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル 質量(g)約 145(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本 測定精度±2.0mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26 測定単位1mm 測定範囲(m)0.2~40 角度精度(°)± 1 電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時) レーザークラスクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

この一台で測定作業が格段に効率化します。誤差±2mmの高精度な測定が可能で、正確なデータを瞬時に得られます。最大測定距離は50メートルまで対応し、広いエリアの測定も問題なく行えます。シンプルなボタン操作と直感的なインターフェースにより、誰でも簡単に使いこなせます。さらに、軽量・コンパクト設計で持ち運びも楽々、作業現場や出張先でも手軽に使用できます。このレーザー距離計は、建設現場やインテリアデザイン、不動産測量など、さまざまな場面で活躍します。
用途建設現場やインテリアデザイン、不動産測量など、さまざまな場面で活躍します。 付属品ストラップ、USBケーブル 種類レーザー:620~670nm、クラス2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×68.5 測定範囲(m)0.03--30/40/50 最小表示単位1mm バッテリー容量(mAh)250 測定精度(mm)±2
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷

防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ。小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m 付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書 セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース 材質(プリズム)BK7 寸法(mm)107×67×39 質量(g)167(電池別) 精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard) レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5 倍率(倍)(明視距離)6 機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認) バッテリーCR2電池×1個 測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard) コーティングマルチコート+撥油コート 防塵防水性能IP54 オートパワーオフ30秒 電池寿命測定約5000回 動作温度(℃)-10~+50 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント) 実視界(°)
1個
27,980 税込30,778
欠品中

TASCO(タスコ)レーザー距離計
4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用。ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!。専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)。光源…レーザーダイオード。波長…515nm出力1mW以下(クラス2)。測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°。最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°。測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)。使用温度範囲…-10℃~+45℃。保管温度範囲…-20℃~+70℃。電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本。電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー。自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)。サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm。質量…170g。防塵・防水性能…IP65。三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)。標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 測定精度(mm)±1.5
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の良いグリーンレーザー搭載
付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ 適合PSCマーク 寸法(mm)49×115×26 質量(g)約145(電池含む) 電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本 測定精度±2.0mm 機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など 測定単位1mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定範囲(m)0.2~40 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと) 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後 角度精度(°)±1 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)490~560 連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時) USBタイプType-C(充電機能のみ) レーザー出力(mW)1以下
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)180 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) 最小表示(mm)0.1 インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~200 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP54 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(3.51MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24 充電端子Type-C
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50
1台
22,600 税込24,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴) 付属品ストラップ 寸法(mm)45×24×106 質量(g)100(電池含む) 電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属) 精度(mm)±1.5(標準測定時) 機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定 分解能(mm)0.5 測定範囲(m)0.05~40 防塵防水性能IP54(電池収納部を除く) レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
1個(1個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷