30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
許容荷重(kg)150 座面幅(cm)39 座面厚さ(cm)13
1台ほか
52,545 税込57,800
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータイプデスクによるゲーム・PC作業時に加え、リビングでのリラックスタイムにも適したゲーミングチェアをベースにした座椅子です。
許容荷重(kg)150 座面厚さ(cm)10
1脚
43,455 税込47,801
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Overture
エコ商品
AKRacing Overture Gaming Chair(Yellow)
イエロー 耐荷重(kg)150 キャスターあり 肘掛あり 高さ(cm)椅子:129~136.5、背もたれ:95、アームレスト:59.5~73.5※地面からの高さの調節幅 座高(mm)340~415 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)52.5 正味質量(kg)25 座面厚さ(cm)10 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Eclair
エコ商品
AKRacing ゲーミングチェアのスタンダードモデル。ホワイトをベースにした清潔感のあるカラーリング。
許容荷重(kg)150 幅(cm)【脚部(ベース)】最大67 高さ(cm)【アームレスト】59~73 ※地面からの高さの調節幅【椅子】123.5~131【背もたれ】93 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)53.5 座面高(cm)30.5~38 座面厚さ(cm)10
1脚
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Denim
エコ商品
張地に世界最高水準の品質で知られる岡山県産のデニムを採用したモデル。
許容荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1脚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKRacingゲーミングチェアと組み合わせてより快適な着座姿勢をもたらします。チェアと組み合わせて快適なリラックスタイムを演出
座面奥行(cm)44
1脚
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP
エコ商品
Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したハイエンドモデル
その他【アームレスト】58.5~72.5cm 許容荷重(kg)150 高さ(cm)【椅子】127~134【背もたれ】95 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)54.5 座面高(cm)32~39 座面厚さ(cm)13
1脚
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア Hanshin Tigers Chair
エコ商品
阪神タイガースとコラボした阪神タイガースチェア。スポーツスタジアムや公共施設への導入実績が証明するAKRacingチェアの快適な座り心地を活かした設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレスト、体圧分散効果のあるモールドウレタンフォーム製クッション材など、AKRacingチェアを特徴づける機能を搭載しています。ヘッドレストには従来モデルに比べ大型のタイプを採用することで、特にリクライニング機能使用時によりリラックスした姿勢が得られるようになっています。日常のデスクワークにも、自宅での野球観戦にも場面を問わずシーティング環境をグレードアップしてくれます。
その他【アームレスト】57~71cm 許容荷重(kg)150 高さ(cm)【椅子】125~132【背もたれ】95 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)52.5 座面高(cm)30~37 座面厚さ(cm)10
1脚
61,980 税込68,178
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model
エコ商品
AKRacing オットマンの本田翼監修オリジナルカラーモデルは、同モデルのチェアと統一感あるコーディネートが可能です。チェアと組み合わせて足置き台として使用することで、足を伸ばしリラックスした姿勢で着座することができます。足置き台としてだけでなく、簡易的な椅子としても使用することが可能です。
許容荷重(kg)150 高さ(cm)【椅子】42~50.5 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)50 座面奥行(cm)44 座面高(cm)31~39.5 座面厚さ(cm)11
1脚
17,980 税込19,778
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Tusbasa Honda Model
エコ商品
「女性を含む幅広い世代の方が使えるゲーミングチェアが欲しかった」という本田翼さんの要望を反映し、特にカラーリングに徹底的にこだわっています。白を基調としてブルーグレーを差し色に使用することで、インテリアともなじみやすく、長い間使用しても飽きの来ないデザインとなっています。Pinonシリーズがベースモデルとなっており、昇降シリンダーは中尺仕様を採用することで、成人のユーザーにも快適にお使いいただけるサイズ感を実現しています。アームレストは床面からの高さ61cm~75cmに調整が可能な、従来に比べ高さのあるVer.2仕様にアップデート。本製品は本田さんが実際にゲームや配信の際に使用しているモデルでもあり、本田さんのファンには見逃せない特別なコラボレーションモデルと言えます。昇降シリンダーに長尺タイプを使用することで、既存モデルより座面高が2 ~ 4.5cm高くなった「AKRacing本田翼監修オリジナルカラーモデル ハイタイプ」の取り扱いを開始しました。成人男性ユーザーにもお使いいただけるサイズ感となっています。
許容荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)38 座面奥行(cm)46 座面厚さ(cm)10
1脚
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・皮革製品に保革・抗菌効果を与えるクリームです。・定期的に使用してメンテナンスすることで皮革製品の寿命を延ばし、より長い期間チェアをご利用いただくことが可能になります。・抗菌効果も併せ持っています。・AKRacingチェアに使用されている合成皮革、天然皮革に保革効果を与え、皮革製品の寿命を延ばします
使用方法クリームを布に少量取り、うすく塗り伸ばしてください。乾いたら、柔らかな布で磨いてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア 北斗の拳コラボモデル
エコ商品
AKRacing 「北斗の拳」”サウザー”をイメージとしたスペシャルデザインチェア
許容荷重(kg)150 高さ(cm)【アームレスト】57~71.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】93 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)52.5 座面高(cm)31~38 座面厚さ(cm)10
1脚
71,980 税込79,178
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション Gas Cylinder(Fixed)
エコ商品
着座すると座面の回転がロックされる仕様の昇降シリンダーです。AKRacingチェアに通常添付されている昇降シリンダーと交換してご利用いただくことができます。座面を回転させずに使用したい場合は本製品をお求めください。チェアを組み立てた後ではシリンダーの取り外しが難しい場合があるため、チェアご購入時に合わせてお求めください
材質合金鋼, スチール・金属 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア Tokyo Yakult Swallows Chair
エコ商品
東京ヤクルトスワローズとコラボした”東京ヤクルトスワローズチェア”。AKRacingゲーミングチェアのスタンダードモデル Overtureシリーズをベースとしています。適度なホールド感のある座り心地が特長で、長時間同じ姿勢で座っていても身体に負荷がかかりにくい体圧分散設計となっています。フルフラットリクライニング機能や昇降式アームレストなど各種調整機能も搭載し、日常のデスクワーク用途にも適しています。
許容荷重(kg)150 高さ(cm)【アームレスト】59.5~73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129~136.5【背もたれ】95 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)52.5 座面高(cm)34~41.5 座面厚さ(cm)10
1脚
56,980 税込62,678
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション Cushion Set (Denim)
エコ商品
AKRacingPremium Denim製品と共通の国産デニム素材を表地に使用。背面に固定用のラバーバンドつき。
その他Premium Denim Lite、Gyokuza Denim Lite、Premium Denim Essential、Gyokuza Denim Essentialで本製品を使用する場合、ランバーサポートは腰部に設置してご利用ください。ヘッドレストはラバーバンドを背もたれに被せてご利用ください。 材質デニム 対応機種Premium DenimGyokuza DenimPremium Denim LiteGyokuza Denim LitePremium Denim EssentialGyokuza Denim Essential RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Premium
エコ商品
AKRacing Premiumチェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】Premiumシリーズ。張地:高耐久PUレザー
材質高耐久PUレザー 内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェア ブルー Pro-X V2 Dragons
エコ商品
AKRacingゲーミングチェア中日ドラゴンズコラボ。大きな座面と厚めのクッションによるゆったりとした座り心地が特長です。【各種調節機能】 座面の高さ調節、ひじ掛けの位置調整(前後・回転・高さ・左右)により最適な姿勢が得られます。【リクライニング機能】 フルフラットポジションまで背もたれを倒すことができ、作業途中にリラックスしたいときに最適です。【高品質パーツ採用】 高密度モールドウレタンフォーム(クッション材)、劣化に強い高耐久PUレザー(張地)、床面を傷つけにくいPU双輪キャスター、DIN4550 Class4基準の昇降シリンダーなど質感と機能性に優れたパーツを各所に採用
ブルー 耐荷重(kg)150 キャスターあり 肘掛あり 高さ(cm)椅子:127~134、背もたれ:95、アームレスト:58.5~72.5※地面からの高さの調節幅 座高(mm)320~390 RoHS指令(10物質対応)対応 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)54.5 正味質量(kg)25 座面厚さ(cm)13 ランバーサポートあり ヘッドレストあり
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

カップホルダーつきのアームレストです。ゲーム中やデスクワーク中にドリンクを置くのに便利です。右手用/左手用それぞれ取り扱っていますので、利き手や使用環境に応じて選択してください。製品に標準で取り付けられているアームレストから交換してご利用ください。
材質PU(天板)、スチール/アルミ合金(フレーム)、ABS樹脂(カップホルダー)、ナイロン(樹脂パーツ) 対応機種チェア製品全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pinonシリーズおよび本田翼監修オリジナルデザインチェアに対応するアームレストです。カラーはホワイトです。従来品に比べアームレストの高さが最も低い位置で約7cm、最も高い位置で約10cm高い仕様となっています。従来品でアームレストの高さが不足する場合には本製品をお求めください。対応機種:Pinonシリーズ(ホワイト、サクラピンク)、本田翼監修オリジナルデザインチェア。付属品:取付用ネジ 8本、専用工具
ホワイト 内容アームレスト、取付用ネジ 8本、専用工具 対応機種Pinonシリーズ(ホワイト、サクラピンク)、本田翼監修オリジナルデザインチェア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,198 税込7,918
7日以内出荷

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Nitro V2
エコ商品
AKRacing Nitro V2チェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】Nitro V2。張地:高耐久PUレザー
材質高耐久PUレザー 内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ 対応機種Nitro V2シリーズ、Nitroシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AKRacing(エーケーレーシング)AKRacing ゲーミングチェアオプション 座面パーツ Pro-X V2
エコ商品
AKRacing ProX-V2チェア専用の交換用座面セットです。交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじがセットになっています。【対応機種】ProX-V2。張地:高耐久PUレザー
材質高耐久PUレザー 内容交換用の座面、取り付けに使用する工具、ねじ 対応機種ProX-V2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
エコ商品
・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
仕様OpenGL:OpenGL4.6 付属品1 × Speedsetup Manual 寸法(mm)148×105×18 インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0 メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット 最大解像度3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 スロット数(個)1 メモリークロック5010MHz コア数CUDAコア:384 内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730 クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock) 対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
1台
14,980 税込16,478
17日以内出荷

ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E8Eは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、512 KBフラッシュを内蔵し、2.0 A/B対応CANインターフェース x 2、IEEE1588規格対応の10 / 100 MbpsイーサネットMAC x 1をはじめとする、複数のネットワーク / 接続用ペリフェラルを搭載しています。その他の通信インターフェイスには、FS USBデバイス、HS SDCard / SDIO / MMCインターフェイス、USART、SPI、複数のTWIなどがあります。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICEインサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 2高さ = 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 75%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 80mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14/18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 6.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14/18。絶縁電圧 1kV dc。幅 8.05mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。効率 80%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷