20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FORMAトップレーシングモデルICEの進化型。耐久性と柔らかい履き心地を提供するマイクロファイバー製の本体外皮。運動性、耐久性、耐油性の高いレーシングラバーソール。操作性、歩き易さを生む前部シャーリング構造と独自のDUAL FLEX MID SOLE使用。かかと内側部分にホールド感を高めるラバー付。足首まわりの動きやすさを生み、リアストッパーにもなるフレックスコントロールシステムを搭載。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。足の甲部分の締め付け調節機能付。ふくらはぎ部分の調節を可能にするバックル付。
材質合皮
1足
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。脛を守るシンガード。(脱着交換可能)。ふくらはぎをガードするバックプロテクション。くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)。踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)。蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)
1足
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

透湿防水仕様のライディングブーツ。爪先、くるぶし、側面にそれぞれプラスチックスライダーを装備する本格派ライディングブーツ
BLACK 材質シンセティックレザー・レザー 機能透湿防水素材を使用/ブーツ横ファスナー/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
1足
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。 FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。 さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。 靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。
BLACK 材質シンセティックレザー・レザー・ポリエステル 機能透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1足
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。 シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。 ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。 夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。 爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。 前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。 足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。 甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン 材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合) 足幅3E
1足
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護性能に優れるレーシングブーツ。 脛から踵をガードするプロテクターにはヒンジを設け、足の動きを妨げない構造。 アルミ製トゥースライダーと、ヒール部分にはリフレクターを装備。
Black
1足
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質本革を使用!。柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。。DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
材質牛革+DRYTEX(透湿防水生地) BROWN
1足
42,980 税込47,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベリーショート「L寸21cm高キープ付」 速乾吸汗裏布・艶消し革シボ・ALLigatorブランド。
ブラック 足幅2E 長さ(cm)20.5(L) 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)545(L) 機能速乾吸汗裏布 靴タイプ半長靴
1足
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)SMX-6 BOOT 3017
柔軟性と安定性が向上し、よりレーシングタイプのブーツへと進化・前部、べロ後部およびふくらはぎ後部に新しいマイクロファイバーのデザイン。 さらにTPUアンクルブレースプロテクターでプロテクションの柔軟性と安定性を一層向上。 耐久性に優れたハイテクマイクロファイバー製のアッパー構造が、素晴らしいレベルの柔軟性を実現。 足首側面に配したTPU製ブレースプロテクションが、ふくらはぎ/脛(けい)骨上部側面と足首の間のバイオメカニカルなサポート性を提供し、構造的な一体性を向上。 シンプレート、カフおよびヒールカウンターに通気性のあるメッシュインサートを備えたエアベントを配置。 内側のセーフティプロテクター:視認できる倍密度のアンクルプロテクターをアッパーとライニングの間の内甲側に装備。
1足
37,880 税込41,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高品質本革を使用し柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。 DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。 油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。 アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。 締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。 ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。 快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
BROWN
1足
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)SUPERTECH-R BOOT
レースフィードバックの飽くなき追及の結晶
用途バイクブーツ
1足
77,980 税込85,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実績のあるアクアゼロのエンジニアブーツタイプ。 アクアゼロ同様の防水仕様で雨の日のライダーブーツとしてもご利用いただけます。 ブーツ仕様ながらとても軽量感があります。
機能防水、軽量 足幅4E 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)約29 材質(アッパー)ポリウレタン、PVC 材質(ソール)ポリウレタン(耐油底) 標準質量(g/片足)約560(26cm) 材質(先芯)金属 靴タイプブーツ
1足
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性と快適性、そしてスタイリング性を実現した「ローカットモデル」 不意のアクシデントに備えた「くるぶし&ヒールプロテクター」 自由自在な通気調整を誇る「開閉式ベンチレーション機能」を搭載 足もとで”elf”のロゴが光を放つ「リフレクター(反射板)」 使い勝手を最優先に考えた「面ファスナー&フィッティングベルト」 着脱に便利な”elf”ロゴマーク入り「シリコンラバーストラップ」 さらに耐久性が向上したラバー製「チェンジパッド」 清潔な靴内環境を保つ「抗菌・防臭・帯電防止インソール」 素材は軽量でソフトな風合いの人工皮革「ロベニカ アップテック」 ソールは「防滑&耐油配合」でゆったり設計の「EEE」仕様。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成樹脂+ポリエステル/ナイロン 材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合) 足幅3E
1足
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)。ランニング:ポリエステルメッシュ。ソール:1層合成ゴム。インソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)。先芯:鋼鉄製
ブラック
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱性、フィット感に優れるボアシステムとドライマスターの防水透湿機能を融合した最強のライディングシューズ
1足
20,980 税込23,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

歩きやすい履きやすいショートタイプの長靴。
ブラック 足幅3E相当 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)18(Lサイズ) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)595(L) 靴タイプ半長靴
1足
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)つま先ガード
種別つま先ガード 材質金属 質量(g)約130 タイプつま先 寸法(縦×横×高さ)(mm)48×92×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

Alpinestars(アルパインスターズ)SUPERTECH-R VENTED BOOT
レースフィードバックの飽くなき追及の結晶【エアフローver.】
用途バイクブーツ
1足
77,980 税込85,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)