85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様ステンレス製 寸法B(mm)32
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



定尺(mm)2000 タイプレールエースP1タイプ 種類Pタイプレール
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。
用途SUS/鉄 一発穴あけ など 付属品ダイス 全長(mm)680 質量(kg)5 径(Φmm)13
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷


1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
適合Eハンガー用 タイプ30型
1個
409 税込450
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッター
AC100Vだから鉄・ステンレスを「高速・連続」で切断可能です。切断2秒。工具レスで切断カセットを交換、作業効率アップ。使いやすい首折れ式により手首の疲労軽減。同じ長さをたくさん切るのに最適な定寸ガイド。負荷時でも360°回転します。火花が出ない、バリが出にくい、現場を汚さない
ストローク(mm)12 質量(kg)本体:9.5、カセット:2.8 ストローク無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s 外形寸法(mm)本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107 電流(A)無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄) 方式切断刃物交換方式 モーターAC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター 適合切断材鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル) 最大能力(t)15 動作時間(s)(ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター SUS
SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用 全長(mm)1040 質量(kg)11 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャー
エコ商品
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴 本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59 本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0 最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター D2
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用 全長(mm)1040 質量(kg)11 アズワン品番64-8476-62 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。
用途SUS/鉄 一発穴あけ など 付属品ダイス 全長(mm)680 質量(kg)5 径(Φmm)10
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
全長(m)2.4 材質SUS304
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
材質ステンレス製 SUS304 長さ(m)2
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



座金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する。錆びにくく丈夫。施工が簡単
材質ステンレス製 SUS304
1箱(50個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

当金との併用で吊ボルト、パイプハンガーを支持する。錆びにくく丈夫。施工が簡単
材質ステンレス製 SUS304
1箱(50個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。軽くて錆びにくい
材質ステンレス製 SUS304
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
材質ステンレス製 SUS304
1箱(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)