73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17 材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
779 税込857
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ネグロス電工ネジックナット
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合レール(1R型、2RU型) 表面処理電気亜鉛メッキ
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14 全長(mm)167.5 仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製 トラスコ品番248-7225 材質アルミ 質量(g)115 基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14 厚さt(mm)10.0 寸法l1(mm)17.5 寸法l2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。 対辺寸法(mm)17
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


BS3-81317RN レースウェイトリプルソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 呼び寸法(ソケット)8、13、17mm 送り角度(°)5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用 対辺寸法(mm)17 仕様充電式インパクトドライバー専用 トラスコ品番858-7519 材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ) 全長(mm)127 質量(g)83 タイプ六面カットタイプ 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19.9 深さ(mm)(ナット受部)75
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適 トラスコ品番404-8458 セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番779-6510 材質SCM435 全長(mm)300 質量(g)147 軸長(mm)6.35 深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9 外径(mm)23.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1袋(20個)
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ハンガーA
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個 質量(kg)0.12 30・45 適合吊りボルトW3/8
1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースウェイ・ハンガーレール・ダクター等、ほとんどのレール形状に対応! 判別しにくかったボルト挿入方向(表裏)が、テープによって一目瞭然! 事前にナットをレールに入れておく必要なし!全ネジにナットをねじ込み、下から挿入可能! 設置しにくい長い全ネジでも、楽々設置!(近寄る必要なし。床からでも作業可能!) 薄暗い・見にくい・高い・狭い・離れている・・等、作業しにくい場所でも楽々施工! 単純な「押し付けながらの回転」で作業でき、”コツ” (微妙な作業)が一切不要! 両端の”脱落・共回り防止の突起”がレールからの「脱落」「ズレ」「共回り」を防止! 確認のため、わざわざ覗き込む必要なし! ”カチン!”という音と”コツン!”という手応え(アンサーバック機能)により、しっかりロックされたことが確認できます! ナットの正常回転不足でレールに”しっかり掛かっていない”等という失敗による再作業が無くなります!
1パック(100本)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷


パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工ネジックナット
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ 適合レール(1R型、2RU型)
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工ネジックナット
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム 質量(kg/m)2.78 表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理 断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4 断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53 断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンガーB
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個 質量(kg)0.17 30・45
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドコネクタ
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工ネジサポーター
2K-45の先端を90度曲げたもので、用途に応じて使い分けてください。切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっき 適合ナットRF型 適合フランジ厚(mm)8以下
1個
139 税込153
16日以内出荷

1袋(25個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

日新工業所下吊金物
吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する。当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです。下吊に必要な部材が入っています
材質ユニクロメート仕上げ
1箱(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)本体開口部コネクタ
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)0.13 30・45 適合規格(PS)E
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)