「レースウェイ ビット」の検索結果
レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ)
全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。)
対象サイズはレースウェイ30mmまでです。
超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17
材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)20
ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。
仕様●対辺:17mm●外径:25mm●全長:110mm●軸径:6.35mm●穴角数:6角●重量:150g
アズワン品番65-2155-35
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。
二面幅(mm)17
全長(mm)110
材質Cr-V鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)147
穴角6角
ソケット形状レースウェイ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
呼び寸法(ソケット)8、13、17mm
送り角度(°)5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)
呼び寸法(mm)17
仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)
トラスコ品番452-0971
質量(g)85
寸法L(mm)120
寸法D(mm)23.5
寸法l(mm)75
製品質量(g)85
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応)
電動・手動兼用タイプ
手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応)
省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17
仕様落下防止用ボール付
トラスコ品番452-0963
質量(g)55
タイプ電動・手動兼用タイプ
寸法L(mm)75
寸法D(Φmm)23.5
寸法l(mm)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダクター内ソケットレンチ。浅型・深型に対応。
用途電気・設備等のダクター内の3分ボルト(17mm)を締付けるソケットレンチ。狭い場所にも最適。エイトワンに装着してスタビードライバーとして使用可能。
質量(g)31
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×22×83
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。
レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。
切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。
レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用
対辺寸法(mm)17
仕様充電式インパクトドライバー専用
トラスコ品番858-7519
材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ)
全長(mm)127
質量(g)83
タイプ六面カットタイプ
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)19.9
深さ(mm)(ナット受部)75
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。
対辺寸法(mm)17
切れ味豪快!18Vパワー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。
さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。
材料に合わせて選べる6種類の専用刃。
サポート機能が充実。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
回転数(回/分)4500
ノコ刃外径(Φmm)135
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値)
本体質量(kg)2.55(電池パック装着時)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm)
回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
送り角度(°)5
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
送り角度(°)5
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様金工刃
トラスコ品番475-5553
適合本体EZ45A2-LS2G、EZ45A2-LS2F、EZ45A2-XM
刃数30
質量(kg)1.6
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
切断対象金工
外径×内径×厚さ(mm)135×20×1.2
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番431-6401
全長(mm)115
奥行(mm)(ソケット)70
深さ(mm)(六角部)5
外径(mm)(ソケット部)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)。ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。
トラスコ品番817-5635
セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本
材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット
タイプ6角
軸(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
用途各種ラックの取付け作業に最適
トラスコ品番404-8458
セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数72
機能本体360度回転機能付き。
送り角度(°)5
許容締付トルク(N・m)62
軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。
全長(mm)103
質量(g)70
対辺寸法(mm)17
アズワン品番65-2358-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。
独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。
トラスコ品番347-5087
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-26
1本
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-25
1本
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷