用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときに使用します。
表面処理クロメート(屋内専用)
許容静荷重(N[kgf])1176(120)
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個
質量(kg)0.17
型30・45
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個
質量(kg)0.12
型30・45
適合吊りボルトW3/8
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。
許容静荷重1372N
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(20組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。
振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。
振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質ユニクロメッキ
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。
振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質溶融亜鉛メッキ
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
さまざまな施工環境に対応するオリジナルプレート仕様。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ130
質量(kg)1.9
角度(°)【グレアカット】30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
クラス2500Lmクラス
明るさHID50W相当
演色指数(Ra)92
埋込高(mm)205
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角60°
場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)2
色ファインホワイト
高さ(mm)175
角度(°)【グレアカット】15
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
クラス4500Lmクラス
明るさHID100W相当
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売/別置
スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。
仕様非調光
幅(mm)Φ130
質量(kg)2
備考調光器併用不可
消費電力(W)10.1
角度(°)【グレアカット】30
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15
クラス1500Lmクラス
明るさHID35W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)205
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット内蔵
照度角60°
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
適合吊りボルトW3/8、M10
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。
材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼
寸法(mm)13×17
全長(mm)190
質量(g)590
頭径(Φmm)25
頭部長(mm)107
ソケットサイズ(mm)対応13.17
メーカー商品コード2430
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。
材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼
寸法(mm)13×17
全長(mm)285
質量(g)513
頭径(Φmm)25
頭部長(mm)107
ソケットサイズ(mm)対応13.17
メーカー商品コード2429
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード