工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
仕様センターマーク入り
板厚(mm)1.6
標準長さ(m)4
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
適合DP1、DP2
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15)
トラスコ品番455-8782
質量(kg)4.5
タイプレースウェイカッター用(D1)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断
仕様手動式
トラスコ品番208-2206
全長(mm)1060
質量(kg)1.1
色赤・黒・シルバー
切断能力SD1・D1・DP1
切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下
材質(刃)SKD材
アズワン品番64-8476-93
適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
全長(mm)740
仕様特殊倍力機構
トラスコ品番759-7321
材質刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)
適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
全長(mm)740
仕様特殊倍力機構
トラスコ品番759-7355
材質刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力W40×H25×T1.6
適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
長さ(m)3
トラスコ品番759-7363
適合本体D95
材質刃:SKD材
タイプ可動刃
寸法W84×H70×T10mm
1枚
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
トラスコ品番759-7371
適合本体D95
材質刃:SKD材
タイプ固定刃
寸法W60×H60×T10mm
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番759-7339
適合本体D91
材質刃:SKD材
タイプ可動刃
寸法W84×H70×T10mm
1枚
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
トラスコ品番759-7347
適合本体D91
材質刃:SKD材
タイプ固定刃
寸法W60×H60×T10mm
1枚
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
EA539P-11、-20、-21用
現場加工の救世主。高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。
EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。
仕様●サイズ:176×216×108mm●重量:4.2kg(カッタカセット含む)●仕様:レースウェイカッターヘッド
アズワン品番65-2141-71
1個
¥136,500
税込¥150,150
8日以内出荷
1個
¥836
税込¥920
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92048-0030
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
関連キーワード
1
2
次へ