組立式の簡易レーダーリフレクターです
用途小型ボートや漁業用ブイに取り付け
材質アルミ
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
サイズ(mm)560×50Φ
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援
形状Q型コーナー反射器
質量(g)約110
寸法(Φmm)324
型式承認番号第3984号
面積(m2)【反射】(最大)約10
方向性タイプ360°
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる
材質ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付
形状球体(組立式)
質量(g)約800
寸法(Φmm)467
型式承認番号国土交通省型式承認番号:第5149号
方向性タイプ360°
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。
T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。
反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度
材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板
形状四分12面体
質量(g)300±30
寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m
有効面積(m2)3.39(有効反射)
装着方法吊り上げ式
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
レーダー反射器KR-1は、1996年改正のSOLAS条約LSAコード及びIMO決議MSC.81.(70)の規定並びに船舶救命設備規則において、救命艇、救命いかだ及び救助艇等の艤装品として、積み付けが義務付けられているバルーン式のレーダー反射器で、遭遇する海上環境下にあって、レーダーによる捜索を援助するために装備され、効果的で軽量かつ収縮自在で収納に最適な製品です。
用途救命艇・救命いかだ・救助艇
性能レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2
寸法(mm)使用時:Φ460/収納時:280×200
区分救命艇、救命いかだ、救助艇
質量(g)使用時:210/収納時:220
取付け方法【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。
組立方法充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。
型式承認番号第2818号(国土交通省)
関連資料(0.13MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ミリ波用リフレクタースタンドのスタンダードタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)
セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り
本体高さ(mm)1400
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源LED
型式承認番号第5178号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色オレンジ
付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ10人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400
収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350
質量(kg)コンテナ:42
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色緑
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度
光源LED
型式承認番号第5179号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船
光達距離(海里)2
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
ISO規格ISO-9650-2/3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーバッグ
材質TPU
ISO規格ISO-9650-2/3
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として
付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス
性能保温:断熱型
身長(cm)185
ウエスト(cm)115
型式承認番号4722号
浮力(kg)有する
ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色オレンジ
付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ25人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600
収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750
質量(kg)コンテナ:130
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥649,800
税込¥714,780
9日以内出荷
関連キーワード