22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤレール型定盤
エコ商品
大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
材質FC250 構造リブ構造品 仕上機械仕上 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。 仕様研削仕上 トラスコ品番837-8757 材質FC300 厚さ(mm)70 寸法(mm)(テーブル寸法)300×650 質量(kg)85
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=1000
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2 寸法A(mm)1000 寸法D(mm)400 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G10 寸法B9 寸法C19 寸法H40 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=1500
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3 寸法A(mm)1500 寸法D(mm)650 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G15 寸法B14 寸法C29 寸法H60 レール長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷

ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤
エコ商品
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) クランプ穴/ユーザー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法VM16
1台
429,800 税込472,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レール上のネジ用ザグリ穴・長穴へM6ボルトを利用して光学定盤・防振台へ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
1個
6,120 税込6,732
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに 材質 寸法(mm)【天面】60×100 ブラック 呼び寸法(mm)100 ベース寸法(mm)100×110
1個
3,088 税込3,397
翌々日出荷

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)30×12 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)430/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.58 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.25 断面2次モーメントly(cm4)1.46
1本(1m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールジグプレート
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです 材質FC300 仕上研削仕上
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ナベヤ工作用定盤
エコ商品
機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
材質FC250 構造リブ構造品 仕上機械仕上 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649,800 税込714,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 種類ローラ形 定格荷重(N)2058/ペア 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 材質アルミ合金 仕上素地
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機小型薄型Y型レール L=500
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1 寸法A(mm)500 寸法D(mm)- 寸法E(mm)350 寸法F4 寸法G5 寸法B4 寸法C9 寸法H20 レール長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=2000
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4 寸法A(mm)2000 寸法D(mm)900 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G20 寸法B19 寸法C39 寸法H80 レール長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
15日以内出荷