用途レール内部のゴミやホコリなどを簡易的に掃除できます。戸の走行性を維持するために、こまめにレール内を掃除してください。
材質ABS他
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。
両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。
ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
長さ(mm)220
材質(柄部)スチール、ユニクロめっき
材質(毛)ナイロン6-10
先端長(mm)25
材質(リング)ステンレス
レール内部の掃除に適しています。
フェルトタイプです。こびりついたゴミやホコリ等を掃除するのに適しています。
戸の走行性を維持する為に、こまめにレール内を掃除することをお勧めします。
材質PPナチュラル
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
幅(mm)3、6、9、18
材質樹脂
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
通路やベランダの溝、側溝をすっきりお掃除できるスリムなホーキ
用途溝掃除用ホーキ
材質毛:ポリプロピレン、カバー:ポリエチレン、柄:竹柄に塩化ビニール被膜
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
サッシの各ミゾに入り込んだモルタルやペンキ、ゴミ等を取り除く。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
これ1本で4つの幅に対応
ナイロン樹脂で傷がつきにくい
用途窓のサッシ、浴室ドアレール、玄関引き戸等に
寸法(cm)約23×9×162
質量(g)約14
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
1個
¥569
税込¥626
欠品中
サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)鋼
刃厚(mm)1.45
ツリテ2ケ付
種別H形
定格荷重(kg)250
トラスコ品番485-4420
質量(kg)1.9
寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)
最小回転半径(mm)600
適合レール幅(mm)50・75・100
適合レールH型
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
横も後ろも隙間がなくホコリの入りにくい木製チェスト。木目柄シートのシンプルな引き出し収納。側面は隙間もなく化粧仕上げ、背面は化粧なしで隙間はなく、ホコリの入りにくいつくり。天板は重いモノを載せてもOK。引出しは金属レール付きで開け閉めラクラク。高さ8.5cmで掃除もしやすい、かわいい木製脚付き
用途棚、クローゼット、チェストとして。たんす/収納ケース/引出し/引き出し/引出し収納/ナチュラルインテリア/タンス
材質本体:プリント紙化粧繊維板/プリント紙化粧パーティクルボード、脚:天然木
奥行(mm)420
脚高(cm)約8.5
全長(mm)245
質量(g)45
刃長(mm)110
刃幅(mm)4.5
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)
材質(ハンドル)グレードポリプロピレン
焼入硬度高硬度HRC52°
サッシの溝を簡単にお掃除できます。
便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。
エスコ品番EA928AD-71
材質柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール
全長(mm)165
質量(g)28
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)9×45
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。
質量(g)44
刃長(mm)112
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
こんなお得な商品も!

伸縮式ダスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
導電性繊維が静電気を除去。ホコリの再付着を防ぎます。
除電繊維サンダーロン使用
マイクロファイバーのダスターでホコリを絡め取ります。
最長167cmまで伸長する伸縮柄。照明器具やエアコンの上側、カーテンレールの上側など高所のお掃除もラクラク。
ワンタッチで穂先の角度調整が可能。掃除の場所に応じて自在に角度を変える事ができます。6段階調整。
ヘッド部は取り外し可能。ハンディモップとし手もお使いいただけます。
材質ヘッド部/ポリプロピレン・マイクロファイバー・導電性繊維(サンダーロン)・スチール・TPR ハンドル部/アルミパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(g)約330
全長(cm)118~167(使用時)、67(収納時)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フックイントラックに引っ掛けるフックレールです。
用途掃除用具収納
仕上クロームメッキ
材質スチール
高さ(mm)49
奥行(mm)43
サイレントアルフレックス用の下部ガイドブラシセット(2個入)、下部ガイドのクリーニング用、ランニングレール掃除用
用途アルミフレームガラス扉
仕上シルバー色
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。浴室レールの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
材質樹脂
材質ポリプロピレン
色緑
質量(g)138
外形寸法(mm)420×40×14
耐熱温度(℃)121
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】
1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に!
サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。
コードでつなげるだけの簡単充電。
ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。
オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル
質量(g)980
電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。引き戸レールの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
材質樹脂
タイプV型
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
髪の毛の100分の1の細さのウルトラマイクロファイバーを更に放射状に加工した繊維で作られたお掃除用手袋です。
汚れの吸着力と保水力を持たせる特殊な織り方で手袋にしました。
マイクロファイバーを凌駕した超極細繊維と、ぬいぐるみのような心地よい手触りが特徴です。
指の感覚そのままに細部まで効率よく掃除することができます。
電化製品の埃取りはもちろん、水分を多く保持できるため、手間のかかるブラインドの隙間、サッシのレール、網戸の掃除や洗車などにも適しています。
用途拭き掃除、洗車
材質ポリエステル
関連資料パンフレット(1.92MB)
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
質量(g)2100
レール長さ(mm)800×800×300R
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ半径(mm)300
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ブラシ幅が90mmのほうきで、溝等の狭い場所の掃除に最適です。軽量で耐久性に優れたポリプロピレン製で、付着した汚れも簡単に水で洗い流すことができ、速乾性にも優れています。
用途溝など狭い箇所の掃除に。
長さ(mm)870
トラスコ品番147-9835
材質カバー:ポリエチレン
幅(mm)90
質量(g)150
タイプ水洗い可能/速乾タイプ
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
材質(柄部)竹(塩ビ被膜)
日本緑十字社品番146150
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取付現場で下地などにあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。
レールの清掃が簡単にでき食料品等の現場に最適です。
全長(m)2
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりの赤カビ(ピンク汚れ)等のお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です。
用途浴室掃除用
寸法(mm)210×70×100H
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用)
チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。
樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。
中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。
背の高いドアにはロングサイズで対応。
下レールが取り外せてお掃除ラクラク!
ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計です。
ランナーは30Φのベアリング入コロを採用しており、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。
トラスコ品番149-2523
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)10
アズワン品番64-8360-86
1個
¥47
税込¥52
翌々日出荷
ホコリがたまる原因 静電気を除去、ホコリの再付着を軽減!
用途家電、家具、照明、カーテンレールなどのお掃除に
材質グリップ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)、導電性繊維
幅(mm)145
高さ(mm)310
質量(g)70
奥行(mm)140
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。
部品はスチール製とステンレス製を揃えました。
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。
ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。
ワンタッチランナーも用意しました。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
関連資料(1.65MB) カスタマイズ説明資料(ベンダー)(1.26MB) カタログ(1.65MB)
取扱説明書(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。
高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。
リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
用途機械の埃などの掃除。
雨戸やサッシのレール部分の掃除に。
エアコン噴出口の掃除に。
花粉の虫媒花のかわりに。
トラスコ品番836-4408
材質/仕上(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡
質量(g)17
綿球径(Φmm)12
1袋(20本×90セット)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
お掃除しにくい場所も素手感覚でラクにお掃除。左右兼用で両面使える、使い捨てタイプのお掃除手袋です。親指、人差し指、中指が分かれているので細かい隙間も拭きやすい!凹凸形状でホコリをしっかりキャッチします。エアコンの吹き出し口、カーテンレール、ブラインド、サッシの溝などのお掃除に。
材質ポリエステル不織布
幅(cm)27
全長(cm)24
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1枚で裏と表が全く違う表面感と風合いを作り出した画期的なクロスです。
毛足の長い面は網戸などに付着した汚れを乾いた状態で拭き取ります。
毛足の短い面は水にぬらして絞った状態で窓ガラス等の清掃と網戸の仕上げ拭きに。
洗剤なしで油汚れまで拭き取れる、高性能国産マイクロファイバー使用。
洗って繰返し使用可能。優れた吸水性を発揮します。
用途網戸や窓ガラスの汚れ取り・及び仕上げ拭きに、窓のサッシやレール部分の拭き取り掃除
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)330×400
1枚
¥1,090
税込¥1,199
7日以内出荷
エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
関連資料メーカーカタログ(0.47MB)
取扱説明書(0.11MB)
3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりのお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です
用途お風呂場の床・目地・排水溝など細かい箇所にも使えるブラシ
材質本体・小ブラシ柄=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入)
寸法(mm)195×70×100H
質量(g)190
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)70
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ