材質スチール異型材
厚さ(mm)2
色Aホワイト
仕上Aホワイト
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品
材質スチール異型材
材質スチール異型材
厚さ(mm)2
色Aブラック
仕上Aブラック
Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13~31
シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)
材質スチール
色生地
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容ブラケット、固定ねじ
芯材スチール
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
付属品チューブ、爪ボルト
材質ステンレス
寸法(mm)20
色ステンレス
1パック
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質アルミ挽物
呼び8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合GPS、GPM
材質アルミ挽物
ねじピッチ(mm)1.0
呼び10
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
穴数4面
板厚(mm)2.0t
材質スチール
色生地
ピッチ(mm)(スリット)8.5
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ
材質SUS304
厚さ(mm)0.8t
色ステンレスヘアーライン
サイズ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥379
税込¥417
当日出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用
材質ABS樹脂
適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)
ねじ穴数1
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼
幅(mm)27
厚さ(mm)17
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ。チャンネルサポート
材質スチール異型材
寸法(mm)【立ち上がり】11
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ。木棚板専用水平ブラケット。木棚専用。実寸法は呼び名+7mm
仕様A-32
材質スチール特殊鋼
色クローム
継ぎ足し下側専用
材質スチール異型材
長さ(mm)2400
厚さ(mm)2.0
寸法(mm)2400
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード