22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス 材質スチール焼入材 ユニクロ 適合ビット2番 サイズ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
339 税込373
当日出荷

用途FM-RLの取り付けに必要 仕様木棚専用 寸法(mm)16 適合ビット2番
1袋
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ウッドタッピング
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
寸法(mm)16 適合ビット2番
1パック(50本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)L型柱ダボ
エコ商品
用途ナローダボシステム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 適合(止め具)WT-P、またはWD-6-12 材質スチール 厚さ(mm)2.6t クローム ねじ穴数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
779 税込857
当日出荷

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Nタッピング 50個入り
エコ商品
長さ(mm)13 寸法(mm)13 ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
509 税込560
当日出荷

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(570本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ 頭部形状フラット
1パック(210本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く) 仕様軽鉄用下穴不要 材質スチール焼入材 適合ビット2番
1パック(50本)
469 税込516
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

添付資料やペンが入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール タイプタテ 背幅(mm)10 綴じ枚数60
1冊
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 寸法(mm)357 ホワイト 呼び350 角度(°)(腕金具)0.75アップ ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
978 税込1,076
当日出荷

1本
659 税込725
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。 材質 仕上ニッケルメッキ
1パック(8個)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2穴パンチ フォース1/2 Sサイズ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
穴あけの力を50%も軽減!軽い力で穴あけできる、パワーアシストメカニズムを搭載したパンチです。書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろんですが、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な道具です。パワーアシストメカニズム:50%の力(メーカー比)でかるがる穴をあけることができます。ハンドルロック機構:ハンドルを下ろしてロックすれば、コンパクトに収納できます。オフィスの引出しやご家庭の棚にも、場所をとらずにすっきり収納ができて、ファイリングの効率が上がります。金属ゲージ:丈夫で折れにくい金属ゲージを使用しています。下向きにセットすれば、ゲージを使わない場合も邪魔になりません。受底:抜きカスを捨てやすい開閉式のダストボックス。※ガイド対応サイズ:A4、B5、A5(長辺短辺)、A3、B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)
グリーン購入法適合 質量(g)280 穴径(Φmm)6 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×74×64(ロック時39) 穿孔能力(枚)16 穴間隔(mm)80
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)