6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状スクリュー炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番810-54-41-25 種別ガス 寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g)326 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)90 ガス容量(g)200 アズワン品番5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0299
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に 火炎温度(℃)800~2100 仕様電子着火式 本体亜鉛ダイカスト 火口ステンレス
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火口径(mm)Φ22.2 ロックナットΦ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー3Dお買い得セット
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。 トラスコ品番292-4960 セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本 温度(℃)炎:2000 発熱量(kcal/h)3250 燃焼時間(分)90(缶)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷