9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13 最高使用温度(℃)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313 ポール高さ(mm)125 クリップ幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カーボン繊維が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9330 最高使用温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状スパイラル集中炎 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4028 質量(g)182 最高温度(℃)2000 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 適合ボンベRZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 質量(g)570 仕様電子着火式 付属品ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番413-4010 火炎形状スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3 接手取付不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用 仕様ロウ付け 刃形アール刃 刃厚(mm)2.2 板厚(mm)1.25 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)